「obs」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 回転数100~1200rpm タイマー時間0~99時間59分 外寸法(mm)260×266(290) ※1×241 ヒーター容量(W)シーズヒーター750 温度設定範囲(℃)室温+5~250 アズワン品番2-7939-22 温度調節精度(℃)±2℃
1台
113,000 税込124,300
当日出荷

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
3,080 税込3,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OBS-EZ ワンタッチバッグセッター アズワン 動画あり
作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。 ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm) 引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。
寸法(mm)260×85×230 材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5) アズワン品番2-7849-01
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

オイルバススターラー アズワン 動画あり
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター 取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ) 電源AC100V、50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ 温度精度±2℃ 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御マイコンPID制御 タイマー設定0~99時間59分 ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~200
1台ほか
80,900 税込88,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷