22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5枚)
35,718 税込39,290
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(5枚)
45,900 税込50,490
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(5枚)
61,700 税込67,870
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(5枚)
50,132 税込55,145
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1箱(5枚)
41,724 税込45,896
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1箱(5枚)
38,120 税込41,932
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(5枚)
50,132 税込55,145
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(5枚)
39,300 税込43,230
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(5枚)
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダブルレンズで極小2次元コードから幅広バーコードまで対応できます。 ダメージシンボル、難読シンボルの読み取りが可能です。 運用に合わせて音・光・バイブレーションなど設定調整が可能です。
質量(g)116(ケーブル除く) 外形寸法(mm)52×132×77 防塵防水性能IP54 撮像素子CMOS120万画素(1280×960px)
1個
58,900 税込64,790
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。 アズワン品番3-6823-31-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
104,500 税込114,950
9日以内出荷

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。 アズワン品番3-6823-31-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
104,500 税込114,950
9日以内出荷

1箱(5枚)
57,800 税込63,580
9日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(5枚)
55,100 税込60,610
9日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(5枚)
55,100 税込60,610
9日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(40枚)
509,000 税込559,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
42,800 税込47,080
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
47,100 税込51,810
10日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mV アズワン品番65-2166-80-20 校正証明書一般校正
1台
123,000 税込135,300
11日以内出荷

小型・軽量で優れた耐落下衝撃性能です。 新開発光学ユニットを搭載しスムーズな読み取りが可能です。
質量(g)146 保護構造高さ1.5mからコンクリート面へ落下後、動作可能 定格電圧(V)DC5±10% 光源レーザー 分解能(mm)(最少)0.127 消費電流(mV)(最大)350(a)5V 読み取り速度(スキャン回数)約100スキャン/秒 対応コードJAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code93、Code128、EAN128、Discrete2of5、Code11、Code32、GS1-Databar 商品タイプハンディ
1個
39,900 税込43,890
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンエリアなどで安心して利用可能いただける静電気(ESD)対策モデル カーボンフリー素材を使用し表面抵抗値を均一化しています。 短焦点&広角の2つのレンズを搭載し、極小2次元コードから幅広バーコードまで幅広い読み取りをカバーできます。
質量(g)116(ケーブル除く) 外形寸法(mm)52×132×77 防塵防水性能IP54 撮像素子CMOS120万画素(1280×960px) 対応コード(一次元)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1DataBar(RSS)、Code93、Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA2of5、HongKong2of5、Matrix 2 of 5、MSIPlessey、NEC2of5、Plessey、Straight2of5、Telepen、Trioptic、(二次元)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1、PDF417、(郵便コード)Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code、Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags
1個
90,400 税込99,440
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
81,500 税込89,650
17日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)