「onnsa」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン音叉
厚生労働省指定の検査にも対応できます。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタンを押すと1個ずつ出てきます。
収納数約60個 仕様5オンス用 材質本体/ABS樹脂、筒/PE(ポリエチレン)、背面/マグネット 寸法(mm)140×160×430 ホワイト 取付け方法マグネットまたはネジ止め アズワン品番8-1910-01
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SONY・三菱・東芝のプリンター(110mm幅)に対応可能です。光沢があり高画質な印刷ができます。三菱・東芝プリンターは感度調節が必要です。
仕様保存性/通常保存(5年間)において初期濃度の70%以上保持、静電対策加工済 寸法(幅Wmm×長さLm)110×20
1巻ほか
2,693 税込2,962
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーターで手元で圧力調整。ハウジング接続が簡単。(1.5Sフェルール接続)。一式収まるケース付き。
仕様●ケース外寸目安:縦360×横470×厚さ160mm●重量:3.3kg アズワン品番67-0324-29
1セット
119,000 税込130,900
63日以内出荷

試験結果が容易にエクセルデータで確認可能、各データ保存が便利。
仕様●規格:試験機本体の試験結果データや試験設定情報の管理用 アズワン品番67-0324-28
1個
219,000 税込240,900
63日以内出荷

SUS316、高い耐腐食性。防水IP65規格。圧力テスト誤差 ±1%。低消費電力、10mA 以下。ケーブル強度が強く、長寿命。
仕様●対応温度:作動時/-10~60℃、保管時/-20~70℃(結露や凍結がないこと)●対応湿度:作動時・保管時/35~85%RH(結露のないこと)●保護等級:IP65●定格圧力範囲:0 ~ 500kPa●拡張アナログ出力範囲:-50~0kPa●耐圧性:750kPa●出力仕様●▼アナログ出力:4~20mA(定格圧力範囲下)●▼許容負荷インピーダンス:24V電源時500 Ω以下、12V電源時100 Ω以下●温度特性:±2%F.S.(0~50 ℃:25 ℃基準)、±3%F.S.(-10~60 ℃:25 ℃基準)● アズワン品番67-0324-27
1個
57,900 税込63,690
63日以内出荷

フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付 質量(g)約700(ベース) 締付範囲(mm)3~50
1個
7,425 税込8,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。
種別K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mm アズワン品番3-6282-01
1個
10,890 税込11,979
当日出荷

材質センサー部:ニッケルメッキ銅 温度範囲(℃)-50~+800 コネクタ形状オメガコネクター 材質(被膜)リード線:PVC リード線長さ(m)2
1個
9,108 税込10,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
1個
15,400 税込16,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
1個
14,900 税込16,390
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホットプレート、ホットスターラーに使える温度センサーです。
温度センサーK熱電対 アズワン品番1-5470-04 適合本体(デジタルホットスターラー)DP-1、(プログラムホットスターラー)DP-2、(ハイパワーデジタルホットプレート)HP-1、(ハイパワープログラムホットプレート)HP-2
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

仕様外部温度センサー(Kタイプ) 適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ) センサー寸法(mm)Φ3.2×200 アズワン品番1-4601-11
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

1個
6,435 税込7,079
当日出荷

フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA 使用温度範囲-10~+90℃ 保護等級IP67 最大開閉電流AC/DC0.5A 材質SUS304 材質(フロート)発泡PP 使用流体水、薬液、油 ステム径(Φmm)Φ8
1個
12,800 税込14,080
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
仕様専用ケース付 寸法(mm)47×19×62 電源リチウム電池(内蔵) チャンネル数温度1ch 材質(ケース)本体/PP、クッション/ウレタン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62 通信方法USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択) 校正証明書一般校正
1台
36,900 税込40,590
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。 ※有償にてIQ/OQサービス承ります。
電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
1箱
129,000 税込141,900
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
148,000 税込162,800
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1足
17,980 税込19,778
10日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン温度センサ
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R) コネクタ形状オメガコネクタ 耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ0.15
1個
129,800 税込142,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン温度センサ
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R) コネクタ形状オメガコネクタ リード線(m)2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。 。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R) コネクタ形状Y端子 耐熱温度(℃)シース部/0~600、リード線/200 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ0.50
1個
16,700 税込18,370
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R) コネクタ形状Y端子 耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ0.15
1個
125,000 税込137,500
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R) コネクタ形状Y端子 耐熱温度(℃)シース部/0~500、リード線/200 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ0.25
1個
31,600 税込34,760
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。
種別K熱電対 -50~+600℃ Φ6.4×170mm アズワン品番3-6284-01
1個
9,425 税込10,368
翌々日出荷

1個
7,990 税込8,789
91日以内出荷

メッセージを自由に録音でき、人が近づくと赤外線センサが検知し、メッセージを伝えます。 乾電池で使用するほか別売りのACアダプターでの使用も可能です。 別売りのラインコードを使用してパソコン等から音声や効果音を取り込むことが可能です。 防雨構造なので屋外にも設置が可能です。(乾電池使用時)
仕様●サイズ:100×340×45mm(背面突起物除く)●重量:600g(乾電池除く)●構造:防雨型●電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売り)又は専用ACアダプター(別売り)●録音時間:最大10秒間 アズワン品番68-0320-19
1台
14,800 税込16,280
6日以内出荷

先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。結合部にSUS304のスリーブが施されており、丈夫で扱いやすいです。
仕様スリーブタイプ リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 センサータイプSUS304 コネクタ形状オメガコネクター センサーΦ4×約100mm 測定温度範囲-100~+250℃ アズワン品番4-1727-03
1本
5,390 税込5,929
翌々日出荷

先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺し センサータイプSUS304 コネクタ形状オメガコネクター センサーΦ4×約100mm 測定温度範囲-100~+250℃ アズワン品番4-1727-01
1本
5,790 税込6,369
翌々日出荷

1セットほか
1,820 税込2,002
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

暗い場所で赤外線センサーに反応して、自動的に動作をします。ライトモード、またはライト+録音再生モードがスイッチ操作で選択できます。ソーラーパネル付き充電ユニットは、本体から取り外して充電ユニット単体でも充電できます。
電球の種類LED 種別PGS-032R アズワン品番7-3675-01
1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷

1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
1個
28,700 税込31,570
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
1個
50,000 税込55,000
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

水銀を使用していない精密温度計です。
仕様検査成績書付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し 質量(g)約60 寸法(Φ×mm)7×420(感温部) 最小目盛(℃)0.1 設置方式全没
1個
29,900 税込32,890
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,200 税込34,320
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード