カテゴリ
- 科学研究・開発用品(67)
- 測定用品(3)
- 医療(2)
- 制御機器(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(15)
- CKD(103)
- MAZDA(マツダ)(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
- Panasonic(パナソニック)(212)
- SMC(2,044)
- スリーピース(61)
- テンテキャスター(61)
- ニッサン(125)
- ニッセイ(83)
- マキテック(211)
- メイキコウ(85)
- 三菱電機(242)
- 伊東電機(211)
- 住友電工ハードメタル(62)
- 内外電機(100)
- 富士インパルス(150)
- 日東工業(105)
- 河村電器産業(176)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(8)
「p-200」の検索結果

シリコンゴムパッキン AVO専用
アズワン¥4,990税込¥5,4891個当日出荷から翌々日出荷真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の扉パッキン(交換用)です。専用固定金具でしっかりと固定できます。材質シリコンゴム
JPボトル 1ケース JPシリーズ
アズワン¥26,231税込¥28,8541ケース(36本)当日出荷から9日以内出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
万力プレス機
アズワン¥148,000税込¥162,8001台当日出荷低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。タイププレス機最大ストローク(mm)115
【レンタル】万力プレス機 MP-200
アズワン¥6,998~税込¥7,698~1台翌日出荷から4日以内出荷低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
セラミックホットプレート
アズワン¥56,500税込¥62,1501台当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)202×293×102最高温度(℃)550プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能設定方式デジタル温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-2088-01使用温度100℃~商品タイプレンタル品はこちら
白金デジタル温度計 白金センサー
アズワン¥17,400税込¥19,1401本翌々日出荷仕様3線式センサータイプ白金測温抵抗体(Pt100Ω)クラスB級サイズ(Φmm)3.2×150+100(グリップ部)
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ
アズワン¥1,650税込¥1,8151個当日出荷から10日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ
アズワン¥53,300税込¥58,6301個当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~550電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-4867-01
【レンタル】セラミックホットプレート
アズワン¥5,640~税込¥6,204~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184
エコノミー台はかり EPシリーズ
アズワン¥26,800税込¥29,4801個翌々日出荷測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
プロセス・研究用洗剤 酸性洗浄剤
アズワン¥71,998税込¥79,1981個5日以内出荷CIP200調製酸性洗浄剤は、 リン酸、界面活性剤、キレート剤等の洗浄成分を含む調製洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。仕様酸性洗浄剤容量5ガロンpH(1%溶液)2.0比重1.34形態無色/液体(わずかな薬品臭)アズワン品番3-3443-02
白金温度計 805A-LPシリーズ
アズワン¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。クラスB級、3線式の白金測温抵抗体センサーです。高精度測定が可能な温度計です。安定した結果を得られます。研究開発や品質管理に適しています。信頼性の高い計測機器です。付属品ホルスターケース寸法(mm)83×160×38 / Φ3.2×150+100(グリップ部)質量(g)260(電池含む)電源単4乾電池×4本(テスト用付属)センサータイプ白金測温抵抗体(Pt100Ω)測定精度±(0.05%rdg+0.2)℃分解能0.1℃機能MAX/MIN、平均値、データホールド使用環境【温度】0~50℃【湿度】70%RH以下保存環境【温度】-20~+60℃【湿度】80%RH以下サンプリング周期(ms)1回
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ
アズワン¥3,297税込¥3,6271個7日以内出荷から8日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
試験管ミキサーTRIO(Low Type)
アズワン¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
試験管ミキサーTRIO(High Type)
アズワン¥31,260税込¥34,3861台当日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3出力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)125×155×100モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式振幅(mm)4.5運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥199,850~税込¥219,835~1箱(200枚)当日出荷から14日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
捕虫機
アズワン¥1,490税込¥1,6391袋(5個)当日出荷捕虫器MP-2000、MP-2300、MPX-200DXB、MP-8000用です。種別ムシポン用 捕虫紙 5個入(MP-600、2300、8000/MPX-2000、2000DXB用)アズワン品番6-9717-12![身長計[簡易式携帯用] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41135386-220301-02.jpg)
身長計[簡易式携帯用]
アズワン¥22,770税込¥25,0471個当日出荷付属品収納ボックス(360×645×120mm)材質プラスチック質量(kg)1.9サイズ350×460×2130mm最小目盛1mm測定範囲(cm)14~205アズワン品番8-1228-01
フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ
アズワン¥52,700~税込¥57,970~1個当日出荷PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)
アズワン¥39,000~税込¥42,900~1台当日出荷から翌々日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥245,000~税込¥269,500~1箱(200枚)当日出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ラボシェイカー(往復運動)
アズワン¥187,000税込¥205,7001台当日出荷フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-205-01振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
バイアルスターラー
アズワン¥82,400税込¥90,6401台当日出荷バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。付属品専用ACアダプタ適合撹拌子長さ(mm)/4~10電源(V)AC100~240、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~1000モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01マグネットネオジ磁石![4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447019-241206-02.jpg)
4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入
アズワン¥111,000税込¥122,1001箱(25枚)当日出荷から30日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
尿検査セット NKシリーズ
アズワン¥1,609~税込¥1,770~1セット当日出荷<尿沈渣用スピッツ(本体のみ)50本入 MI-1022-1>。<プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] 100個入>。内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。材質本体/ポリスチレン(PS)、耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工寸法(mm)胴径Φ17.5×長さ105容量(mL)12/7オンス(約210mL)目盛100μL・200μL・5mL・10mL上径×下径×高さ(mm)Φ72.6×Φ51.4×80
パーソナル簡易インキュベーター
アズワン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
オービタルシェーカー本体
アズワン¥198,000税込¥217,8001個当日出荷時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥97,400~税込¥107,140~1箱(200枚)当日出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100
アズワン¥149,000税込¥163,9001箱(25枚)当日出荷から33日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100
アズワン¥149,000税込¥163,9001箱(25枚)当日出荷から33日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01
アズワン¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から4日以内出荷5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250モーターステッピングモーター流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)正転逆転運転切替有(LED表示)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ9×Φ6、Φ10×Φ7サービス分類レンタル
【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK
アズワン¥4,490~税込¥4,939~1個翌日出荷から4日以内出荷PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。

























![身長計[簡易式携帯用] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41135386-220301-02.jpg)




![4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447019-241206-02.jpg)