カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(84)
  • 測定用品(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,775)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(319)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • マキテック(167)
  • 伊東電機(148)
  • ニッセイ(143)
  • 富士インパルス(139)
  • メイキコウ(81)
  • ホンダ(80)
  • 三菱電機(77)
  • 富士変速機(64)
  • スリーピース(63)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • TRUSCO(61)
  • ニッサン(55)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • ダイヘン(45)
  • Qlight(45)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-300」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) アズワンインキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)アズワン
119,000税込130,900
1台
当日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓無しタイプアズワン
152,000税込167,200
1台
当日出荷から10日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 アズワンフロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式アズワン
146,000税込160,600
1セット
当日出荷
中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 アズワンプログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器アズワン
117,000税込128,700
1台
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300温度分布25℃(at300℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)排気口Φ32mm×2個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)
【レンタル】高性能直流安定化電源 アズワン【レンタル】高性能直流安定化電源アズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。
付属品出力ケーブル
定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ アズワン定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプアズワン
159,000税込174,900
1台
当日出荷から10日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
ポール アズワンポールアズワン
2,690税込2,959
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
カート・ダンネージラック用で、背の低い棚にも使用できます。
ポリプロピレンメッシュ アズワンポリプロピレンメッシュアズワン
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズアズワン
12,000税込13,200
1個
10日以内出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。 フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
材質(本体)PP、フロート/発泡PPサイズ(フロート)Φ25×20mm規格(取付部)G1/8精度(mm)(検知)±3ステム径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)(接点)350以下リード線長さ(mm)500mm最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)最大使用電圧(V)AC240、DC200アズワン品番4-2132-02ステム長(mm)300
ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入) アズワンドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン
7,520税込8,272
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン品番8-7060-12
定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 EOPシリーズ アズワン定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 EOPシリーズアズワン
129,000税込141,900
1箱
10日以内出荷から12日以内出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。 ※有償にてIQ/OQサービス承ります。
電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 OFP/OFWPシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 OFP/OFWPシリーズ 出荷前点検検査書付アズワン
164,000税込180,400
1台
10日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
プロセス・研究用洗剤 中性洗浄剤 アズワンプロセス・研究用洗剤 中性洗浄剤アズワン
58,900税込64,790
1個
11日以内出荷
CIP300中性洗浄剤は、 マニュアル洗浄に適した中性洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)7.8仕様中性洗浄剤容量5ガロン比重1.04形態薄黄色/液体(軽度な臭い)アズワン品番3-3443-03
インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 アズワンインキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付アズワン
131,000税込144,100
1箱
10日以内出荷
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正
薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
111,500税込122,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(英語)
薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
111,500税込122,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(中国語)
トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズアズワン
97,900税込107,690
1台
当日出荷から10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
12,190税込13,409
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワンVOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズアズワン
4,990税込5,489
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
29,900税込32,890
1箱(20枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
10,430税込11,473
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
高速振とう機 アズワン高速振とう機アズワン
114,000税込125,400
1台
当日出荷から12日以内出荷
20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
14,920税込16,412
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
トルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
当日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 有
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
20,770税込22,847
1箱(20枚)ほか
当日出荷から14日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン3インチシリコンウェハ 研究用アズワン
103,000税込113,300
1箱(25枚)
当日出荷から18日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン2インチシリコンウェハ 研究用アズワン
97,400税込107,140
1箱(25枚)
当日出荷から18日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
15,300税込16,830
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
21,800税込23,980
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
22,720税込24,992
1箱(20枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100 アズワン6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100アズワン
149,000税込163,900
1箱(25枚)
当日出荷から31日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
24,100税込26,510
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
19,600税込21,560
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
17,900税込19,690
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
シェイキングインキュベーター アズワンシェイキングインキュベーターアズワン
237,000税込260,700
1台
当日出荷
コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!
種別本体質量(kg)18.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~300振幅(mm)20温度調節範囲(℃)室温+5~60外寸法(mm)360×435×320アズワン品番4-525-01タイマータイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転温度安定度±0.3(at37℃)撹拌方式旋回方式温度調節精度(℃)0.1
ミクロスターラー HSシリーズ アズワンミクロスターラー HSシリーズアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
6連式ホットスターラー アズワン6連式ホットスターラーアズワン
401,000税込441,100
1個
当日出荷
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-248-11材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン
62,900税込69,190
1台
当日出荷
●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-246-01付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250熱板温度(℃)最高250
6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100アズワン
149,000税込163,900
1箱(25枚)
当日出荷から31日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。