31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 最大揚程(m)1.4 センサーPt100Ω タイマー設定1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm)147×150×295 クランプ取付幅(mm)40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1-270-01 試験管ミキサー アズワン 動画あり
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01 材質アルミ鋳造 質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式) 電源100V 50/60Hz 25W 型番HM-10 モーターくまとりモーター 電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ サイズ(mm)109×141×142
1台
44,700 税込49,170
当日出荷

HM-10H 試験管ミキサー アズワン 動画あり
試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
アズワン品番1-269-01 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])400~2600 電源AC100V 50/60Hz 25W 型番HM-10H モーターくまとりモーター 電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ サイズ(mm)101×160×142
1台
59,500 税込65,450
当日出荷


試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター 振幅(mm)4.5 材質アルミダイキャスト 本体寸法(mm)125×155×100 質量(kg)2.3 出力(W)約18 電源AC100V(50/60Hz) モーター高回転DCブラシモーター 機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式 運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
31,260 税込34,386
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン 動画あり
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm)4.5 モーター出力(W)17.3 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 振幅(mm)4.5 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
36,400 税込40,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多量処理が可能です。
仕様●本体●振とう径(mm):3.6 寸法(mm)426×250×480 質量(kg)14.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)60 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 アズワン品番4-6485-01 タイマー1分~99時間59分
1個
289,000 税込317,900
翌々日出荷

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360 電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])20~112 モーターインダクションモーター(出力15W) 電源コード(m)2.5 寸法(Φ×mm)32×350(ローラー) 振幅(mm)15 ローラー間隔(mm)35 電源コード3Pプラグ ローラー数5本×2段 アズワン品番1-1186-13 タイマー0~9時間59分 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌 材質(ローラ)PVC
1個
229,000 税込251,900
12日以内出荷



ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)255×137×72 折たたみ時の高さ(mm)21 チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
1個ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)130×155×155 切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント 回転数(min-1[r.p.m])~3000 電源AC100V 50/60Hz 消費電力20W 電源コード(m)1.4(3Pプラグ) 振幅(mm)5 アズワン品番1-1792-21
1箱
35,300 税込38,830
欠品中

試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25 材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート 寸法(mm)360×160×680 質量(kg)1.7 アズワン品番3-113-01
1台
15,500 税込17,050
翌々日出荷

サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪) 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速) 振盪台寸法(mm)174×180×130 電源(V)AC100(50/60Hz)100W 槽容量(L)13 槽内寸法(mm)230×390×150 仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
1個
911 税込1,002
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シェイキングバス アズワン 動画あり
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304) 材質ステンレス(SUS304) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)100 振幅(mm)30 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付) 振盪方式往復振盪 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
1台
165,000 税込181,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル 仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350 材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御 温度調節範囲(℃)室温+5~150 外寸法(mm)150×190×207 安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
1個
113,000 税込124,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
1台
713 税込784
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
1個
1,287 税込1,416
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
1個
1,426 税込1,569
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。 アズワン品番1-5175-31-22 校正証明書点検・検査書
1個
231,000 税込254,100
欠品中

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
アズワン品番1-3174-01 付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg)5.5 材質(本体)AS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)約1.8 外寸法(mm)350×350×400 ヒーター容量(W)200 温度設定範囲(℃)~40 庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く 対流方式軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式サーモスタット式
1台
88,000 税込96,800
10日以内出荷

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線) 照度(Lx)(最大)約1020 光源寿命(目安)約4000時間 サイズ(mm)500×400×498 アズワン品番4-4561-02 庫内寸法(mm)460×336×282 蛍光灯15W×4本
1個
387,000 税込425,700
当日出荷

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線) 照度(Lx)(最大)約370 光源寿命(目安)約4000時間 サイズ(mm)500×400×498 アズワン品番4-4561-01 庫内寸法(mm)460×336×282 蛍光灯15W×4本
1個
367,000 税込403,700
12日以内出荷

蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線) 照度(Lx)最大約1020 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
1個
1,683 税込1,851
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線) 照度(Lx)最大約370 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
1個
1,584 税込1,742
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様試験管用 縦型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回) 材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム 電源単4乾電池×2本(別売) 寸法(Φmm×Lmm)18×250 モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷) アズワン品番4-2740-01
1個
9,790 税込10,769
当日出荷

回転数が可変(目盛は目安)です。 回転数が確認できるメーター付きです。 専用ローターが内臓されています。
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G)1880 適合チューブΦ16~16.5×105~120mm 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~4000 処理量15mL×8本 タイマー機能0~30分
1台
614 税込675
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
436 税込480
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)