【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル

【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル - アズワン

35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。
泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
コンパクトなデザインで、狭いスペースでも設置が可能です。
ゲルトレイは110×60 mmと54×60 mmの2サイズをご用意しています。

付属品
ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)
材質
PC・ABS
寸法(mm)
本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60
容量(mL)
バッファー容量:300(MAX)
電圧(V)
35・50・100
槽内寸法(mm)
泳動槽:120×110×45
入力電源
AC100~120V 50/60Hz 1A
タイマー機能
0~99分まで設定可能
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
レンタル日数(日)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79422178ASEP-1003-6653-01-605
¥3,950
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79422187ASEP-1003-6653-01-6110
¥4,740
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79422196ASEP-1003-6653-01-6215
¥5,530
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79422205ASEP-1003-6653-01-6320
¥6,320
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79422221ASEP-1003-6653-01-6430
¥7,900
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79422230ASEP-1003-6653-01-6512(延長)
¥3,792
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79422239ASEP-1003-6653-01-6840
¥10,270
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする