【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
チューブはワンタッチで交換可能です。
呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。
ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
- 仕様
- 正転・逆転切り替え機能付き
- セット内容
- 25#シリコンチューブ2m×1本
- 寸法(mm)
- 130×293×149
- 質量(kg)
- 3.5(ポンプヘッド含む)
- 消費電力(W)
- 15以下
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0.1~100
- 電源
- AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き
- 精度
- 0.1rpm
- 表示
- LED3桁
- 流量(mL/min)
- 160
- ポンプヘッド
- シングルレバーダウン式(1515)
- 材質(ポンプヘッド)
- 外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1セット
注意
※フットスイッチ(1-3519-17)は使用できません。※25#シリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









