カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(310)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 測定用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 制御機器(3)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • SMC(3,137)
  • ホンダ(747)
  • Panasonic(パナソニック)(576)
  • 新ダイワ(564)
  • 三菱電機(342)
  • ニッサン(286)
  • マキテック(275)
  • MAZDA(マツダ)(252)
  • 河村電器産業(203)
  • サンエス(200)
  • TRUSCO(183)
  • 共立(171)
  • ニッセイ(165)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(146)
  • CKD(135)
  • 日東工業(132)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(132)
  • 内外電機(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p100」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乳児用身長計 HM80P 100~800mm アズワン

    乳児用身長計 HM80P 100~800mm

    アズワン
    14,850税込16,335
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック質量(kg)0.7サイズ(全長)860×(測定部)335×(厚み)55mm測定範囲(mm)100~800最小目盛1mmアズワン品番8-1225-01
  • トルネード用撹拌羽根 アズワン

    トルネード用撹拌羽根

    アズワン
    7,320税込8,052
    1個
    当日出荷
    Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
  • JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワン

    JPボトル 1ケース JPシリーズ

    アズワン
    15,345税込16,880
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
  • PTFEメンブランフィルム アズワン

    PTFEメンブランフィルム

    アズワン
    57,100税込62,810
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • TEFEN PP締込継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PP締込継手 オスストレート

    アズワン
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • 金属パイプ アズワン

    金属パイプ

    アズワン
    739税込813
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ アズワン

    フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ

    アズワン
    86,100税込94,710
    1セット
    当日出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本
  • PPヘンペイボトル アズワン

    PPヘンペイボトル

    アズワン
    980税込1,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 研究用マルチェアーポンプ アズワン

    研究用マルチェアーポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    94,000税込103,400
    1個
    当日出荷
    オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
    材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE寸法(mm)224×206×254質量(kg)6.6機能吐出・吸引兼用最高圧力6.8bar(99PSIG)排気量(L/min)18/22到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)アズワン品番1-5827-01
  • エコノミー油回転真空ポンプ アズワン

    エコノミー油回転真空ポンプ

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
  • TEFEN PP締込継手 メスストレート アズワン

    TEFEN PP締込継手 メスストレート

    アズワン
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ

    アズワン
    14,400税込15,840
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
  • パーフェクトシール アズワン

    パーフェクトシール

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
  • ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    28,900税込31,790
    1本
    当日出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
  • 【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2 アズワン

    【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
  • 20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    24,100税込26,510
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン

    小型サブマリン電気泳動装置

    アズワン
    39,300税込43,230
    1個
    当日出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
    仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
  • デジタル定量チュービングポンプ アズワン

    デジタル定量チュービングポンプ

    アズワン
    128,000税込140,800
    1個
    当日出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
    アズワン品番1-5916-01付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
  • ディスポキャップ 折りたたみタイプ 100枚入 アズワン

    ディスポキャップ 折りたたみタイプ 100枚入

    アズワン
    1,190税込1,309
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)スパンボンドアズワン品番2-7364-11
  • 20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    21,800税込23,980
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    15,300税込16,830
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    17,900税込19,690
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。コンパクトなデザインで、狭いスペースでも設置が可能です。ゲルトレイは110×60 mmと54×60 mmの2サイズをご用意しています。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS寸法(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60容量(mL)バッファー容量:300(MAX)電圧(V)35・50・100槽内寸法(mm)泳動槽:120×110×45入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aタイマー機能0~99分まで設定可能サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル温度過昇防止器 アズワン

    【レンタル】デジタル温度過昇防止器

    アズワン
    3,740税込4,114
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。 ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。 表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
    最小表示単位0.1℃温度表示精度±2.6℃センサーK熱電対安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター電源AC100V 50/60Hz付属品K熱電対×1本
  • あご受紙 1箱(1000枚入) アズワン

    あご受紙 1箱(1000枚入)

    アズワン
    1,290税込1,419
    1箱(1000枚)
    翌々日出荷
    適合機種ノンコンタクトトノメーター、眼底カメラ、スリットランプ他材質上質紙寸法(縦×横)(mm)37×135アズワン品番8-3807-11
  • 梨型フラスコ FPシリーズ アズワン

    梨型フラスコ FPシリーズ

    アズワン
    3,465税込3,812
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • デジタル温度過昇防止器 アズワン

    デジタル温度過昇防止器

    アズワン
    39,600税込43,560
    1個
    翌々日出荷
    設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
    仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0付属品K熱電対×1本寸法(mm)147×150×106電源(V)AC100 50/60HzセンサーK熱電対安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター付加機能設定値メモリー・キーロック温度表示精度±2.6℃温度設定範囲(℃)-20~500アズワン品番1-4598-21温度設定方式LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)接続容量(A)MAX12最小表示(℃)0.1
  • ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ

    アズワン
    36,200税込39,820
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
  • フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 アズワン

    フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515

    アズワン
    118,000税込129,800
    1セット
    当日出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    セット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304アズワン品番1-3489-13
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    13,400税込14,740
    1個(1kg)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。流量精度保持のため、チューブ交換時期を知らせる機能がついています。高精度で流量指定可能
    付属品専用チューブカートリッジH・ACアダプター材質専用チューブカートリッジ:シリコンゴム寸法(mm)130×190×140電源(V)AC100~240(50/60Hz)(2Pプラグ)表示【チューブ消耗状況】100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)モーターステッピングモーター回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5rpm単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)流量範囲(L/min)カートリッジL(別売)使用時/0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/0.5~100(設定は0.5単位)補正機能設定流量に対して±30%まで補正可能(1%単位)タイマー機能最大12時間サービス分類レンタル
  • バッグフィルタ アズワン

    バッグフィルタ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
  • ハンディー パワーサプライ アズワン

    ハンディー パワーサプライ

    アズワン
    28,799税込31,679
    1個
    5日以内出荷
    電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です。軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
    仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120Vアズワン品番65-9239-58
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    53,700税込59,070
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
  • 【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    仕様正転・逆転切り替え機能付きセット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100電源AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304サービス分類レンタル
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から12日以内出荷