カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(76)
  • ジーエルサイエンス(49)
  • 岩崎製作所(17)
  • 入江工研(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • 報商製作所(12)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
  • エフコン(9)
  • 日東工器(8)
  • ニューマシン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • コフロック(7)
  • RS PRO(7)
  • CKD(6)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(6)
  • ロジクール(5)
  • TOA(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-1 3m」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスフローコントローラー アズワン

    マスフローコントローラー

    アズワン
    103,000税込113,300
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
    耐圧(MPa)1(G)使用圧力範囲(kPa)50~300材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)応答性6sec流量制御範囲5~100%FS
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    104,700税込115,170
    1個
    当日出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
    用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
  • 真空乾燥器 VO(遠赤型) アズワン

    真空乾燥器 VO(遠赤型)

    アズワン
    567,000税込623,700
    1個
    当日出荷
    真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
    付属品金網棚:2枚仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275材質真空室:ステンレス(SUS304)寸法(mm)観測窓:280×270質量(kg)約31電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)300×300×275電源コード(m)約1.5 3Pプラグヒーター容量(W)500アズワン品番1-6000-01真空到達度133Pa(1Torr)
  • 【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1 アズワン

    【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1

    アズワン
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しています。
  • 油回転真空ポンプセット AVRD-120Aシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット AVRD-120Aシリーズ

    アズワン
    217,404税込239,144
    1セット
    翌々日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。高真空・ガスバラスト弁付きのデラックスタイプ。信頼性・耐久性を重視した高真空タイプの2段式油回転ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
    付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)、オイル質量(kg)真空ポンプ:約21品番真空ポンプ:AVRD-120Aタイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)120/144(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)56以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:460×144×230mmオイル量(L)0.6~1
  • 油回転真空ポンプセット AVRD-60Aシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット AVRD-60Aシリーズ

    アズワン
    181,764税込199,940
    1セット
    翌々日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。高真空・ガスバラスト弁付きのデラックスタイプ。信頼性・耐久性を重視した高真空タイプの2段式油回転ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
    付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)、オイル質量(kg)真空ポンプ:約19品番真空ポンプ:AVRD-60Aタイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)56以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:460×144×230mmオイル量(L)0.6~1
  • ナイロンメッシュ 目開き 188μm PA-188μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 188μm PA-188μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    9,200税込10,120
    1枚
    6日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)108厚さ(μm)235メッシュ(2.54cm)80×80線径(μm)130開口率(%)35目開き(μm)188(平均)
  • ナイロンメッシュ 目開き 108μm PA-108μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 108μm PA-108μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    9,110税込10,021
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)106メッシュ(2.54cm)150×150線径(μm)61開口率(%)41目開き(μm)108(平均)
  • ナイロンメッシュ 目開き 149μm PA-149μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 149μm PA-149μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    10,370税込11,407
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)118厚さ(μm)185メッシュ(2.54cm)100×100線径(μm)105開口率(%)34目開き(μm)149(平均)
  • エアーミキサー アズワン

    エアーミキサー

    アズワン
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
  • ナイロンメッシュ 目開き 15μm PA-15μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 15μm PA-15μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    156,200税込171,820
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)60メッシュ(2.54cm)513×513線径(μm)35開口率(%)10目開き(μm)15(平均)
  • ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    164,900税込181,390
    1枚
    6日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)65メッシュ(2.54cm)546×546線径(μm)36開口率(%)6目開き(μm)11(平均)
  • ナイロンメッシュ 目開き 132μm PA-132μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 132μm PA-132μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    7,790税込8,569
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)114厚さ(μm)125メッシュ(2.54cm)125×125線径(μm)71開口率(%)42目開き(μm)132(平均)