「pa4」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンマー不要のワンプッシュ式、簡単にマーキング出来ます。
ピンには硬度が高いハイス鋼を使用。
ドリル穴のマーキング、ケガキだけではなく釘頭の沈めにも使用出来ます。
仕様●重量:98g●材質:ハイス鋼
アズワン品番68-4099-34
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ルーターに取り付け「削る」「掘る」「磨く」作業が出来る充実のセット内容。
使用頻度の高い形状のダイヤモンドビット、砥石をセット。
フェルトバフ、切断砥石、ロールサンダー等の消耗品は複数でセット。
携帯時や保管にバラバラにならない専用ケース付。
仕様●重量:160g●材質:スチール●ビット軸径:Φ2.35mm
アズワン品番68-4103-49
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ハイス鋼ドリル先端のエッジに大きな切れ刃を付け、良く喰いつき切削効率に優れるシンニング加工仕様。電動効率の高い六角軸が作業効率を向上します。
チップソー、コンバイン刃、包丁などの刃物全般に使用出来ます。
乾式タイプ、両面使用可能。
仕様●重量:79g●材質:ダイヤモンド砥粒
アズワン品番68-4100-31
1個
¥1,040
税込¥1,144
8日以内出荷
材質ナイロン
幅(cm)115
厚さ(μm)62
メッシュ(2.54cm)300×300
線径(μm)39
開口率(%)29
目開き(μm)46(平均)
材質ナイロン
幅(cm)115
厚さ(μm)60
メッシュ(2.54cm)330×330
線径(μm)35
開口率(%)30
目開き(μm)42(平均)
ビットホルダー2個とマルチホルダーが1個のセット品。
使いやすさを考えた構成でセットしました。
作業に合わせて工具をセット出来ます。
マルチホルダー付なのでお好きな工具をセット出来ます。
仕様●重量:61g
アズワン品番68-4100-67
1個
¥1,270
税込¥1,397
8日以内出荷
すぐに現場等で多用途に使っていただけるセット。
作業内容に合わせて工具をセット出来ます。
ビットホルダーとマルチホルダーの使いやすさを体感出来ます。
マルチホルダー付なのでお好きな工具をセット出来ます。
仕様●重量:40g
アズワン品番68-4100-68
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
ハイス鋼を母材にチタンコートを施し強度を向上。
ドリル先端のエッジに切れ刃を付け、切削効率に優れるシンニング加工仕様。
1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5mm。
仕様●重量:129g●材質:ハイス鋼
アズワン品番68-4100-10
1個
¥1,440
税込¥1,584
8日以内出荷
ビットホルダーをさらに便利に安全に使えるホルダー。
ベルト通しタイプなので、ベルトから外れる心配がありません。
Oリング付なので、ビットホルダー以外も色々使えます。
仕様●重量:47g●材質:スチール・フェイクレザー
アズワン品番68-4100-69
1個
¥389
税込¥428
8日以内出荷
6.35mmの工具を保持するスプリング式ホルダー。
電動ドライバーや高所での作業、携帯に便利なビットホルダー。
ホルダー3個セットなので工具で使い分け出来ます。
仕様●重量:14g●材質:スチール
アズワン品番68-4103-74
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
鉄、アルミ、プラスチック、木工に。
刃先はクロスシンニング加工(2mm以上)。
1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5mm。
仕様●重量:95g●材質:ハイス鋼
アズワン品番68-4100-05
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
穴開けだけでなく、穴の拡大・切削が出来る特殊ドリル。ハイス鋼ドリルの先端にエッジに大きな切れ刃を付け、良く喰いつき切削効率に優れるシンニング加工仕様。ドリル側面を使い、穴の拡大に使用出来ます。
プロの方々のアドバイスで開発した工具ホルダー。他社商品にはない使いやすさで、作業しながらでも片手でも着脱出来ます。ビットホルダーは細部までこだわりました。6.35mmの差込角の工具ならどれでも接続出来ます。
仕様●重量:50g
基礎工事の仮枠工事や、セパレーター用の穴開けに。炭素工具鋼を使用により摩耗を軽減、コンパネ、ベニヤを楽貫通出来ます。穴を開けすぎず、ドリルの負荷を軽減するストッパー付。
ワンタッチで着脱出来るビットホルダーの単品です。作業性、耐久性にこだわりました。煩わしい工具交換がワンタッチで行えるので効率的です。
仕様●重量:25g
鉄、アルミ、プラスチック、木工に。剛性に優れ、切れ味鋭いハイス鋼を使用。保管や携帯に便利なメタルケース入り。
仕様●材質:ハイス鋼
ショート軸なのでブレが少なく、ワークへキレイに穴開け。先端はマジックエッジ加工(2mm以上)で切削効率がアップ。ワークは鉄、アルミ、樹脂、木などに使用頂けます。母材にはHSS鋼を使用しチタンコートで耐久性も向上。
仕様●材質:HSS鋼●差込角:6.35mm●本体全長:1.5~3.5/約52mm、4.0~5.0/約59mm
ハイス鋼を母材にチタンコートを施し強度を向上。ドリル先端のエッジに切れ刃を付け、切削効率に優れるシンニング加工仕様。保管や携帯に便利なメタルケース入り。
仕様●材質:ハイス鋼
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能
PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です
非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C)
PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
関連キーワード
1
2
3
次へ