材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)1220
長さ(m)1
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)1000×1000
プラスチック多孔質フィルター板
材質軟質ポリエチレン
プラスチック多孔質フィルター板
材質硬質ポリエチレン
穴径(μm)20
プラスチック多孔質フィルター板
材質硬質ポリエチレン
穴径(μm)20
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ40#
目開き(μm)526
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ24#
目開き(μm)924
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ200#
目開き(μm)122
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ60#
目開き(μm)351
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ150#
目開き(μm)144
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ100#
目開き(μm)229
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)495×1000
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ80#
目開き(μm)276
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ120#
目開き(μm)177
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ70#
目開き(μm)292
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ18#
目開き(μm)1242
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ30#
目開き(μm)761
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ50#
目開き(μm)376
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ14#
目開き(μm)1571
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)495×495
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)940
メッシュ8#
目開き(μm)3083
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ180#
目開き(μm)129
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)995×1000
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番7-5320-21
材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム
寸法(mm)300×500
色白
1ケース(100枚)
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
鉄管探知器により地表から埋設物の位置をキャッチできるシートです。シートの中央部に探知用アルミ箔を使用しています。アルミ箔はポリエチレンによる特殊ラミネートにより保護されているので寿命は半永久的です。
仕様●材質:ポリエチレン(表面:アルミ)
アズワン品番67-7382-14
1個
¥20,790
税込¥22,869
7日以内出荷
鉄管探知器により地表から埋設物の位置をキャッチできるシートです。シートの中央部に探知用アルミ箔を使用しています。アルミ箔はポリエチレンによる特殊ラミネートにより保護されているので寿命は半永久的です。
仕様●材質:ポリエチレン(表面:アルミ)
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様スナップフック付き
材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン
寸法(mm)(マスク)200×200
ケース寸法(mm)60×60
肌触りが滑らかで、アレルギー体質の方でも安心です。用途に合わせてカットできます。
仕様抗菌・防カビ加工
材質表面/改質ABS系弾性樹脂、芯/オレフィン系EVA(酢酸ビニル)・PE(ポリエチレン)樹脂
タイプリバーシブルタイプ
耐熱温度(℃)70
用途抗悪性腫瘍薬調製時、バイオハザード対策用クラスIIキャビネット内での装置用マットに。輸送用ボックス等のシートに。液状物質を大量に吸収させる時のマットに(再使用不可)。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質上層/空気層内蔵製紙(4重)、バリアシート/PE(ポリエチレン)ホイール、下層/MG-製紙
タイプ抗悪性腫瘍薬調製用
吸収量50mL以下/枚
アズワン品番8-4653-01
1箱(1枚×50袋)
¥19,900
税込¥21,890
翌々日出荷
透明性が高く、加工の容易なCRTモニター画面の静電気シールドカバー用シートです。低コンタミ、低アウトガスでクリーンルームにも持ち込み可能です。
仕様●用途:CRTモニター画面の静電気シールドカバー●表面抵抗値:1×107Ω以下
アズワン品番68-0513-84
1巻
¥77,400
税込¥85,140
5日以内出荷
夏場の熱気・冬場の冷気対策に!。遮熱性・遮光性に優れたアルミ層が夏場の強い日差しや。ムッとする熱気又冬場は凍える様な冷気からお部屋を守り冷暖房効果もUPします。付属のS字フックでカーテンレールに簡単に取り付けできます。シートはハサミ等でカットできるので高さ調節や真ん中でカットすれば。1メートル以内の窓ガラス2枚に使用出来ます。落ち着いた色合いとリーフ柄がお洒落です。
付属品S字フック12個入り
セット内容2枚組
材質本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリエチレンフィルム・PET不織布、ハトメ/アルミニウム、S字フック/ポリプロピレン
質量(g)個装:約350、現品:約150/枚
寸法(cm)個装:約31×42×2.5
個装PP袋
アズワン品番65-1336-17
寸法(幅W×高さH)(cm)約90×200
1組(2枚)
¥4,158
税込¥4,574
9日以内出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
寸法(mm)300×300
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE
厚さ(mm)0.04
滅菌γ線滅菌済
仕様第1順位・赤色(I)/最優先治療群(重症群)、第2順位・黄色(II)/待機的治療群(中等症群)、第3順位・緑色(III)/保留群(軽症群)、第4順位・黒色(O)/死亡群
材質PEクロスシート
質量(kg)(シート)4.5
サイズ5400×5400mm
アズワン品番0-9640-11
1個
¥81,900
税込¥90,090
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ