27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)約380 アズワン品番8-1073-01
1箱(50枚)
8,979 税込9,877
当日出荷

仕様エプロンブロック 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)600×340×0.025 乳白色 サイズ50号 マチ(mm)80 アズワン品番0-9643-06
1袋(100枚)
849 税込934
翌々日出荷

1個
3,220 税込3,542
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
1箱(12本)
4,653 税込5,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,710 税込1,881
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。 ブロイラー用コンテナー。
仕様●材質:PE●外寸(mm):569×359×305●有効内寸(mm):493×283×265●内容量(L):46.5●圧縮荷重:4.31kN(440kgf) アズワン品番67-6649-12
1個
5,475 税込6,023
5日以内出荷

ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド 滅菌済み 滅菌方法ガンマ線
1箱(500枚)ほか
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
5,990 税込6,589
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(350本)ほか
27,027 税込29,730
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別フィルター無しミニ 材質本体/ナイロン(15μm厚)・低密度ポリエチレン(50μm厚)、フィルター部/ポリエステル不織布 寸法(mm)110×150 アズワン品番3-5406-03
1箱(50袋×20枚)
16,600 税込18,260
当日出荷

内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ジッパー型 材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm 厚さ(mm)約0.08~0.09 内寸法(mm)152×254 透過率(%)(光)30以上 抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下 特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致) 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1ケース(100枚)
特価
2,590 税込2,849
当日出荷

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
1ケース(100本)
22,770 税込25,047
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
1ケース(100本)ほか
19,800 税込21,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚
1個
162,000 税込178,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)約0.08~0.09 抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下 材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm 透過率(%)(光)30以上 特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
1ケース(100枚)
5,247 税込5,772
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます、弾力性に富んだ材質に紫外線吸収剤を添加、軽くて丈夫です、使用中も運搬中も安全な丸みを持たせたフォルムです、クランプ部分はクロメート仕上げです、サビに強く長期使用も可能です、積み重ね時のズレを防ぐ3箇所の突起付で10段重ねもOKです
仕様●サイズ:W820×D450×H50mm●材質:超高分子ポリエチレン樹脂 アズワン品番67-7381-11
1個
7,524 税込8,276
4日以内出荷

各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン 適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
1セット
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン 適合チューブ外径(Φmm)6
1セット
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(50個)
11,300 税込12,430
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望深度のサンプリングが可能です。、オールポリエチレン(PE)製乳白色ボディは分解・洗浄可能です。
1個
5,290 税込5,819
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mm アズワン品番67-8768-78
1箱(100パック)
73,200 税込80,520
10日以内出荷