一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。
疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
鉄管探知器により地表から埋設物の位置をキャッチできるシートです。シートの中央部に探知用アルミ箔を使用しています。アルミ箔はポリエチレンによる特殊ラミネートにより保護されているので寿命は半永久的です。
仕様●材質:ポリエチレン(表面:アルミ)
鉄管探知器により地表から埋設物の位置をキャッチできるシートです。シートの中央部に探知用アルミ箔を使用しています。アルミ箔はポリエチレンによる特殊ラミネートにより保護されているので寿命は半永久的です。
仕様●材質:ポリエチレン(表面:アルミ)
アズワン品番67-7382-14
1個
¥20,790
税込¥22,869
7日以内出荷
仕様第1順位・赤色(I)/最優先治療群(重症群)、第2順位・黄色(II)/待機的治療群(中等症群)、第3順位・緑色(III)/保留群(軽症群)、第4順位・黒色(O)/死亡群
セット内容トリアージシート(赤・黄・緑・黒×各1枚)・トリアージタッグ(50枚/箱×2箱)
材質シート/PEクロスシート、タッグ/合成紙(ユポ)
質量(kg)(シート)4.5
サイズシート/5400×5400mm、タッグ/232×110mm
アズワン品番0-9640-01
1個
¥109,000
税込¥119,900
7日以内出荷
吸収パッド入りの便器用バッグで、液状廃棄物をすばやく固めます。トイレ袋はロール状になっており、取り出しやすいです。紐付きの袋となっているため、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。コンパクトな箱であり、備蓄にも適した形状です。
材質トイレ袋/PE(ポリエチレン)、吸水シート/高吸収ポリマー・セルロース
寸法(mm)205×120×120
アズワン品番7-5743-21
吸水量(mL)600
1箱(30枚)
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
仕様第1順位・赤色(I)/最優先治療群(重症群)、第2順位・黄色(II)/待機的治療群(中等症群)、第3順位・緑色(III)/保留群(軽症群)、第4順位・黒色(O)/死亡群
材質PEクロスシート
質量(kg)(シート)4.5
サイズ5400×5400mm
アズワン品番0-9640-11
1個
¥81,900
税込¥90,090
7日以内出荷
積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。
最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。
極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。
材質A・B・C/LDPE(低密度ポリエチレン)、ラバーマット/フレーム部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベースシート部/PE(ポリエチレン)
積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。
最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。
極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。
セット内容30枚綴り
材質A・B・C/LDPE(低密度ポリエチレン)、ラバーマット/フレーム部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベースシート部/PE(ポリエチレン)
用途抗悪性腫瘍薬調製時、バイオハザード対策用クラスIIキャビネット内での装置用マットに。輸送用ボックス等のシートに。液状物質を大量に吸収させる時のマットに(再使用不可)。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質上層/空気層内蔵製紙(4重)、バリアシート/PE(ポリエチレン)ホイール、下層/MG-製紙
タイプ抗悪性腫瘍薬調製用
吸収量50mL以下/枚
アズワン品番8-4653-01
1箱(1枚×50袋)
¥19,900
税込¥21,890
翌々日出荷
夏場の熱気・冬場の冷気対策に!。遮熱性・遮光性に優れたアルミ層が夏場の強い日差しや。ムッとする熱気又冬場は凍える様な冷気からお部屋を守り冷暖房効果もUPします。付属のS字フックでカーテンレールに簡単に取り付けできます。シートはハサミ等でカットできるので高さ調節や真ん中でカットすれば。1メートル以内の窓ガラス2枚に使用出来ます。落ち着いた色合いとリーフ柄がお洒落です。
付属品S字フック12個入り
セット内容2枚組
材質本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリエチレンフィルム・PET不織布、ハトメ/アルミニウム、S字フック/ポリプロピレン
質量(g)個装:約350、現品:約150/枚
寸法(cm)個装:約31×42×2.5
個装PP袋
アズワン品番65-1336-17
寸法(幅W×高さH)(cm)約90×200
1組(2枚)
¥4,158
税込¥4,574
9日以内出荷
仕様●サイズ:W380×D380×H700mm●材質:本体/ポリエチレン、反射部/高輝度再帰反射シート
アズワン品番67-7379-26
1個
¥3,564
税込¥3,920
4日以内出荷
衛生的なディスポーザブルタイプです。
ミシン目が入っているので容易にカットできます。
優しい肌ざわりで、患者さんにも快適です。
関連キーワード