18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし) 口内径(Φmm)(タンク) 36 ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm アズワン品番4-2155-01
1個
1,710 税込1,881
欠品中

廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20 口内径(Φmm)(タンク)49
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし) タンク容量(L)5 アズワン品番4-2155-04 タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷

最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望深度のサンプリングが可能です。、オールポリエチレン(PE)製乳白色ボディは分解・洗浄可能です。
1個
5,290 税込5,819
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。 タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。 緊急時の漏洩対策に!
セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本 材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース 吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本) アズワン品番4-2554-01
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷

グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
仕様湿度設定範囲:10~80%RH 付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm) 材質本体/スチール、タンク/PE 寸法(mm)本体/200×200×100mm、タンク/150×180×65mm、センサー/60×30×18mm 質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む) 電源(V)AC100 50/60Hz サービス分類レンタル
1台
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm) 材質本体/ABS樹脂、タンク/PE 寸法(mm)本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18 質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む) 電源(V)AC100 50/60Hz アズワン品番4-2692-01 湿度設定範囲(%RH)10~80
1台
96,700 税込106,370
当日出荷

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
1個
7,990 税込8,789
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300 全長(cm)36 質量(g/個)60 アズワン品番64-9346-60
1箱(24個)
52,900 税込58,190
5日以内出荷

仕様女性レシーバー部一式 材質受尿器/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン)、ホース/PVC(塩化ビニル樹脂)、クッションゴム/合成ゴム アズワン品番0-585-02
1個
2,570 税込2,827
10日以内出荷

ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート 材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー 径(Φmm)ロート:130 タンク容量(L)20 タンクサイズ352×182×420mm
1個
19,400 税込21,340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm タンク容量(L)20
1セット
10,100 税込11,110
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート 材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー グリーン 径(Φmm)ロート:130 タンク容量(L)20 アズワン品番4-772-23 タンクサイズ352×182×420mm
1個
19,400 税込21,340
4日以内出荷

チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付) タンク容量(L)5 アズワン品番4-2155-05 タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

次亜塩素酸水噴霧用のハンディタイプ電動噴霧器です。大量の霧で迅速に除菌・消臭を行うことが可能です。タンク容量の3Lで、約10分間の連続噴霧が可能です。霧の飛距離は液量と風量調整で行います。
仕様推奨微酸性次亜塩素酸水:ピージア水 材質本体/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)160×550×250 質量(kg)3.1 電源AC100V 50/60Hz 方式噴霧:電動空気圧縮出力方式 電源コード(m)6 噴射距離(m)5~10 アズワン品番7-8162-01 タンク容量3.0L 粒子径(μm)約20~50
1台
142,800 税込157,080
4日以内出荷