一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。
製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
材質PET
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)500
表面処理片面塗工シリコン加工
材質PET(透明)
サイズ(mm)495×495
材質PET(透明)
サイズ(mm)995×1000
材質PET(透明)
サイズ(mm)495×1000
1袋(10枚)
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。
ハサミやカッターでカット可能です。
芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個
材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)0.1(day)以下
練り込み黒色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様黒色
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
仕様ヘイジ―
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様白色
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)1000
長さ(m)10
表面抵抗率(Ω)1×10^10/□
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。
優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
関連キーワード