「pfa 容器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)
目盛なし
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。
経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
底がくぼんでいるため、サンプルが中心に溜まりやすくなっています。
材質本体/PFA、蓋/PE
耐熱温度(℃)-200~+260
GL規格のPFA瓶です。
材質PFA
ねじ口規格(GL)32
GL規格のPFA瓶です。
材質PFA
ねじ口規格(GL)45
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE
耐熱温度(℃)樹脂:260
ノズルの先端にキャップが付属しています。
材質PFA
クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口
材質PFA
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PFA(フッ素樹脂)
材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工)
材質(本体)PFA(フッ素樹脂)
口径(Φmm)17
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
種別PFAミニバイアル用ハンドレンチ
アズワン品番3-9140-11
1個
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。
耐熱性にも優れています(MAX200℃)。
中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA
商品タイプ広口タイプ
耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプW・広口タイプ
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプN・細口タイプ
目盛あり
耐薬性があるPFA製のバイアルです。
仕様バイアル瓶のみ
材質PFA
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ
材質高純度PFA
ハンドレンチを使用することでバイアルの開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
種別ハンドレンチ
アズワン品番3-9787-11
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌々日出荷
フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。
作業性の良いカット品(A4サイズ)です。
仕様●メッシュ:100●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002929
アズワン品番67-4864-94
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
容量(mL)180
アズワン品番64-9346-93
胴外径×高さ(mm)65×75
1個
¥16,900
税込¥18,590
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●広口
材質PFA
こんなお得な商品も!
ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ
モノタロウ
¥969
税込¥1,066
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。
口が開いていないので液体が蒸発しません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。
液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170
材質(本体)ソーダガラス
径(Φmm)85
全高(mm)108
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)
アズワン品番1-4612-01
材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ
トラスコ品番391-3104
1個
¥1,340
税込¥1,474
欠品中
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。
口が開いていないので液体が蒸発しません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。
液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)280
材質(本体)ソーダガラス
径(Φmm)85
全高(mm)140
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)
アズワン品番1-4613-01
材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ
チューブ長さ(mm)70
トラスコ品番391-3121
質量(g)330
1個
¥1,440
税込¥1,584
欠品中
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。
作業性の良いカット品(A4サイズ)です。
仕様●メッシュ:60●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002928
アズワン品番67-4864-93
1個
¥17,900
税込¥19,690
13日以内出荷
PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様●接続ネジ:R1/2●サイズ(mm):A:99、B:53、C:75●コード番号:303-0002851
アズワン品番67-4864-32
1個
¥47,900
税込¥52,690
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ