滅菌なし
材質PFA(フッ素樹脂)
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
耐熱温度(℃)1100
化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)2
関連キーワード