カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(18)
  • サンエス(217)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(98)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(80)
  • MIKI(44)
  • ハンマーキャスター(42)
  • CKD(39)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(38)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • エスコ(31)
  • ジョー・プリンス竹下(28)
  • Wera(27)
  • 東亜DKK(27)
  • 谷沢製作所(26)
  • REX[科学研究・開発用品](25)
  • BOSCH(ボッシュ)(24)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
  • azbil(旧:山武)(22)
  • TRUSCO(21)
  • ユニ・チャーム(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph1」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙(スティックタイプ) アズワンpH試験紙(スティックタイプ)アズワン(16件のレビュー)
1,190税込1,309
1箱(100枚)
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
pH試験紙(ロールタイプ) アズワンpH試験紙(ロールタイプ)アズワン(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
ピンセットハンガー アズワンピンセットハンガーアズワン
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ピンセット専用のハンガーで、未使用時の保管に便利です。ハンガーごと乾燥器に入れることができますので、洗浄後の乾燥にも適しています。オートクレーブ滅菌が可能です。
アズワン品番1-6072-01材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)190×200×165適合サイズ150mmまで
pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワンpH試験紙(PPスティックタイプ)アズワン(20件のレビュー)
1,090税込1,199
1ケース(100枚)
当日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
pH計 アズワンpH計アズワン(7件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
翌々日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
防水ポータブルPHメーター アズワン防水ポータブルPHメーターアズワン
42,010税込46,211
1個
当日出荷
防水、コンパクト、高精度!見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFF10分/20分電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
pH試験紙 アズワンpH試験紙アズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻
当日出荷
使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
仕様カラースケール付幅(mm)7長さ(m)5
洗浄剤 ホワイト7AL アズワン洗浄剤 ホワイト7ALアズワン(1件のレビュー)
6,200税込6,820
1個
当日出荷から翌々日出荷
無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5%pH11.0±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7Lアズワン(1件のレビュー)
4,710税込5,181
1個
当日出荷から翌々日出荷
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
pH計 アズワンpH計アズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷から10日以内出荷
校正証明書なし
防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
190,000税込209,000
1個
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57