カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(24)
  • サンエス(217)
  • Wera(124)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(63)
  • エスコ(62)
  • YAMAHA(ヤマハ)(62)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(60)
  • 山金工業(57)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • MIKI(30)
  • JST(日本圧着端子製造)(29)
  • TRUSCO(27)
  • 谷沢製作所(26)
  • RS PRO(25)
  • BOSCH(ボッシュ)(23)
  • ケージーパルテック(21)
  • ネグロス電工(19)
  • Merck(メルクミリポア)(19)
  • アックスブレーン(18)
サービス分類
  • レンタル(3)

「ph1」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙(スティックタイプ) アズワンpH試験紙(スティックタイプ)アズワン(16件のレビュー)
1,190税込1,309
1箱(100枚)
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
pH試験紙(ロールタイプ) アズワンpH試験紙(ロールタイプ)アズワン(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
ピンセットハンガー アズワンピンセットハンガーアズワン
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ピンセット専用のハンガーで、未使用時の保管に便利です。ハンガーごと乾燥器に入れることができますので、洗浄後の乾燥にも適しています。オートクレーブ滅菌が可能です。
アズワン品番1-6072-01材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)190×200×165適合サイズ150mmまで
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
Z-MAX ペルチェモジュール 冷却能力 85W 8.5A 15.7V エリア:40 x 40mm アズワンZ-MAX ペルチェモジュール 冷却能力 85W 8.5A 15.7V エリア:40 x 40mmアズワン
6,879税込7,567
1個
当日出荷
仕様●電流:8.5A●電圧 :15.7V●電力:85.0W●動作温度:-●重量:-●寸法:40×40mm●電流:8.5Aアズワン品番68-2036-59
ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワンツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)アズワン
26,600税込29,260
1セット
当日出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワンpH試験紙(PPスティックタイプ)アズワン(20件のレビュー)
1,090税込1,199
1ケース(100枚)
当日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
pH計 アズワンpH計アズワン(7件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
翌々日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
防水ポータブルPHメーター アズワン防水ポータブルPHメーターアズワン
42,010税込46,211
1個
当日出荷
防水、コンパクト、高精度!見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFF10分/20分電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
ムラサキイモ色素 pH指示薬 アズワンムラサキイモ色素 pH指示薬アズワン
1,200税込1,320
1個
当日出荷
pH指示薬になる野菜の色素 ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-65
pH試験紙 アズワンpH試験紙アズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻
当日出荷
使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
仕様カラースケール付幅(mm)7長さ(m)5
【レンタル】マルチPHメータ アズワン【レンタル】マルチPHメータアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
測定項目pH・mV・℃測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃電源006P(9V)電池×1個
洗浄剤 ホワイト7AL アズワン洗浄剤 ホワイト7ALアズワン(1件のレビュー)
6,200税込6,820
1個
当日出荷から翌々日出荷
無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5%pH11.0±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7Lアズワン(1件のレビュー)
4,710税込5,181
1個
当日出荷から翌々日出荷
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
pH計 アズワンpH計アズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷から10日以内出荷
校正証明書なし
洗浄剤浸漬用中性液体ホワイト7NL アズワン洗浄剤浸漬用中性液体ホワイト7NLアズワン
7,700税込8,470
1個
当日出荷
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%)液性無リン希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
ペン型pH/導電率計 アズワンペン型pH/導電率計アズワン
30,980税込34,078
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・導電率・TDS測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-356-01
突き刺し形pH計 アズワン突き刺し形pH計アズワン
51,300税込56,430
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃質量(g)143電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×220アズワン品番4-360-01
ユニバーサルpH試験紙 ロールタイプ アズワンユニバーサルpH試験紙 ロールタイプアズワン
839税込923特価
1巻ほか
当日出荷
ペン型pH/ORP計 アズワンペン型pH/ORP計アズワン
16,400税込18,040
1個
当日出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-357-21
ユニバーサルpH試験紙 ブックタイプ アズワンユニバーサルpH試験紙 ブックタイプアズワン
1,390税込1,529
1セット(10冊×20枚)
当日出荷
防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
190,000税込209,000
1個
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
平面型pH計 アズワン平面型pH計アズワン
25,200税込27,720
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-361-01
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
2,910税込3,201
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン【レンタル】pH計(ラックトップ)アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
測定項目pH・ORP・℃測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃インターフェースRS232C
【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。