カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • CKD(64)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(23)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(14)
  • 内外電機(11)
  • 日東工器(9)
  • TRUSCO(6)
  • 日東工業(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • ケルヒャー(5)
  • 富士電機(5)
  • KTC(4)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(4)
  • 竹村電機製作所(4)
  • Wera(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • NOK(3)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph200」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワン

    ハンドラップ PE製 PHシリーズ

    アズワン
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
    材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
  • ペン型pH/導電率計 アズワン

    ペン型pH/導電率計

    アズワン
    34,100税込37,510
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
    仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・導電率・TDS測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-356-01
  • 防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン

    防水ポータブルマルチ水質ロガー

    アズワン
    219,000税込240,900
    1個
    当日出荷
    仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
  • 【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。基本変換ケーブル(1-054-**) を使うことで、各種電極が使用可能です。
    付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)仕様データ保存:200件(pH・mV各100件)寸法(mm)本体/65×120×31、キャリングケース/255×210×50測定範囲pH/0~14pH(※1)、温度/0~100℃質量(g)本体/180、キャリングケース/790電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP精度±0.01pH±1digit使用可能温度範囲付属電極:0~80℃防水性IP57分解能(pH)0.1/0.01サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン

    【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー

    アズワン
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
  • 真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン

    真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

    アズワン
    469,800税込516,780
    1個
    22日以内出荷
    最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)