カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(16)
  • マルゼン[厨房機器](335)
  • Omnifit(116)
  • Wera(85)
  • 長野計器(64)
  • RS PRO(64)
  • SMC(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(37)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(34)
  • エスコ(28)
  • CKD(27)
  • ジョー・プリンス竹下(27)
  • 東亜DKK(24)
  • TRUSCO(23)
  • HORIBA(23)
  • Merck(メルクミリポア)(21)
  • ケージーパルテック(20)
  • JST(日本圧着端子製造)(19)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph4」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入) アズワンネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入)アズワン
3,590税込3,949
1箱(10本)
当日出荷
ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
材質導電性PP寸法(mm)420×199表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-6758-01線径(mm)Φ8
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
総塩素試験紙 アズワン総塩素試験紙アズワン
1,190税込1,309
1巻
当日出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)測定可能pH値:pH4~8。
仕様プラスチックディスペンサー入幅(mm)7長さ(m)5測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)アズワン品番64-9345-44
pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワンpH試験紙(PPスティックタイプ)アズワン(20件のレビュー)
1,090税込1,199
1ケース(100枚)
当日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
pH試験紙 アズワンpH試験紙アズワン
2,390税込2,629
1ケース(100枚)
当日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙長さ(mm)85幅(mm)5
ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワンツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)アズワン
26,600税込29,260
1セット
当日出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
フリーズボックス(ワックス紙) アズワンフリーズボックス(ワックス紙)アズワン
12,900税込14,190
1袋(10個)
当日出荷
下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
適合チューブ外径(Φmm)10~12チューブ架数(本)100(10×10)縦×横×高さH(mm)135×135×47質量(g)120材質ワックス紙
ストリップpH試験紙 100枚入 アズワンストリップpH試験紙 100枚入アズワン
1,590税込1,749
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
ペン型pH/ORP計 アズワンペン型pH/ORP計アズワン
16,400税込18,040
1個
当日出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-357-21
【レンタル】マルチPHメータ アズワン【レンタル】マルチPHメータアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
測定項目pH・mV・℃測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃電源006P(9V)電池×1個
【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
防水pH計 APHシリーズ アズワン防水pH計 APHシリーズアズワン
9,790税込10,769
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pHアズワン品番2-1287-22分解能(pH)0.1防水IP57準拠
防水pH計 APHシリーズ アズワン防水pH計 APHシリーズアズワン
11,900税込13,090
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-23分解能(pH)0.01防水IP57準拠
ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ アズワンポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズアズワン
28,600税込31,460
1台
9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
仕様校正証明書付測定項目pH・℃温度測定範囲(℃)0.0~50.0センサーpH/ガラス電極、温度/サーミスタ内部液KCl(無補充型)電池LR44ボタン電池(GPS76E)×4個(テスト用付属)寸法(mm)150×36×25校正証明書一般校正
防水型ポケットpH計 校正証明書付 S2Kシリーズ アズワン防水型ポケットpH計 校正証明書付 S2Kシリーズアズワン
64,900税込71,390
1個
9日以内出荷
仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。測定範囲(pH)2~12分解能0.01アズワン品番2-8841-22-20校正証明書一般校正
突き刺し形pH計 英語版校正証明書付 アズワン突き刺し形pH計 英語版校正証明書付アズワン
73,800税込81,180
1本
9日以内出荷
固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番4-360-01-56校正証明書一般校正(英語)
平面型pH計 英語版校正証明書付 アズワン平面型pH計 英語版校正証明書付アズワン
39,700税込43,670
1個
9日以内出荷
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-56校正証明書一般校正(英語)
平面型pH計 校正証明書付 アズワン平面型pH計 校正証明書付アズワン
37,200税込40,920
1個
10日以内出荷
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-20校正証明書一般校正
排水検査分析セット 排水水質検査4項目 アズワン排水検査分析セット 排水水質検査4項目アズワン
21,900税込24,090
1セット
15日以内出荷
お客さまで採水頂いた排水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。国土交通省 下水道法施行令 第9条に基づく公共下水道への排水水質検査基準をもとに研究施設の薬品排水などの排水水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。仕様測定検体数:1検体セット内容採水用容器(1.5Lポリ容器×1本、1Lガラス瓶×1本)、分析申込書、採水マニュアル測定項目4項目(pH、BOD、懸濁物質(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量)検査項目排水水質検査4項目アズワン品番3-684-01