「pp 容器 20l」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン)
1箱(4本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様) 寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135 表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ) 規格(UN) 3H1/Y1.8/200
1個
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
1本
21,900 税込24,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。 耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
3,762 税込4,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20本)
16,335 税込17,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
特価
3,870 税込4,257
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,831 税込3,114
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティーキャビネット アズワン 動画あり
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
1個
140,000 税込154,000
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SU-1 セフティキャビネット アズワン 動画あり
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20 付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂 寸法(mm)192×600×800 本体質量(kg)約15 アズワン品番3-1485-01
1個
74,200 税込81,620
当日出荷

A25/5L イージーアクションポンプ アズワン 動画あり
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります) 材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 型番A25/5L 吐出量(mL)最大160/1ストローク サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 アズワン品番2-8510-01
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

セフティーキャビネット アズワン 動画あり
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
1個
287,000 税込315,700
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SM-3E セフティキャビネット アズワン 動画あり
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/45本、1Lのみ/24本、引出耐荷重(kg):20 付属品トレー×9個(PP)、タテ仕切棒×8本、ヨコ仕切板×24個、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート) 寸法(mm)455×600×800 本体質量(kg)約35 アズワン品番3-1497-01
1個
239,000 税込262,900
翌々日出荷

錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が簡単に行えます。天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。
1個
223,000 税込245,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):270×270×228●内容量(L):20 アズワン品番67-7238-53
1個
2,069 税込2,276
5日以内出荷