カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • RS PRO(14)
  • SARAYA(サラヤ)(8)
  • サンコー(三甲)(7)
  • 高砂(7)
  • ヤマニパッケージ(6)
  • 信濃化学工業(5)
  • エスコ(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
  • GVS(4)
  • Thermo Scientific Nalgene(4)
  • バーテック(3)
  • MATRIX(3)
  • cotta(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-120」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEFEN PVDF締込継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスストレートアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスチーズアズワン
3,840税込4,224
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
サニーフーズHACCP磁性ブラシ アズワンサニーフーズHACCP磁性ブラシアズワン
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL アズワンサニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシLアズワン(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
翌々日出荷
金属検出器で検出可能な毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
プラテクター S400B 乳白色 アズワンプラテクター S400B 乳白色アズワン
3,620税込3,982
1個
5日以内出荷
ワンウェイ仕様プラテクター最大の□400mmサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×120●圧縮荷重:9.41kN(960kgf)アズワン品番67-7114-11
保冷牛乳箱 4型-Lセット爪有・ロック無 ホワイト アズワン保冷牛乳箱 4型-Lセット爪有・ロック無 ホワイトアズワン
5,732税込6,305
1個
5日以内出荷
衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):253×233×198●有効内寸(mm):188×120×152●内容量(L):3.5アズワン品番67-7239-30
保冷牛乳箱 4型 セット ホワイト アズワン保冷牛乳箱 4型 セット ホワイトアズワン
5,930税込6,523
1個
5日以内出荷
衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):253×211×198●有効内寸(mm):188×120×152●内容量(L):3.5アズワン品番67-7239-28
SNコンテナー C アズワンSNコンテナー Cアズワン
3,821税込4,203
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナー C#32-4 ライトグレー/ライトブルー アズワンSNコンテナー C#32-4 ライトグレー/ライトブルーアズワン
4,722税込5,194
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 長短両方向にスライドスタックが可能 フランジ上面にラベル剥離用シボ面、4辺ラベル剥離用リブあり 800×600カゴ車に乗せやすい
仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×139●有効内寸(mm):644×404×120●内容量(L):34.8●圧縮荷重:11.67kN(1190kgf)アズワン品番67-7225-31
SNコンテナー C#32 S オレンジ/オレンジ アズワンSNコンテナー C#32 S オレンジ/オレンジアズワン
5,782税込6,360
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 両短側面ラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):690×441×136●有効内寸(mm):629×380×120●内容量(L):31.6●圧縮荷重:11.56kN(1180kgf)アズワン品番67-7225-28
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンティー アズワンTEFEN PVDF締込継手 ユニオンティーアズワン
4,440税込4,884
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンエルボ アズワンTEFEN PVDF締込継手 ユニオンエルボアズワン
2,870税込3,157
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
サンクレット#120セット 21200001シリーズ アズワンサンクレット#120セット 21200001シリーズアズワン
19,226税込21,149
1個
5日以内出荷
フタ一体型のネスティングコンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):703×546×427●有効内寸(mm):600×469×395●内容量(L):120●圧縮荷重:9.21kN(940kgf)アズワン品番67-6648-88
TEFEN PVDF締込継手 メスストレート アズワンTEFEN PVDF締込継手 メスストレートアズワン
2,420税込2,662
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスエルボ アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスエルボアズワン
3,950税込4,345
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
サンテナー A120-2 ハンドル付 11300101シリーズ アズワンサンテナー A120-2 ハンドル付 11300101シリーズアズワン
15,375税込16,913
1個
5日以内出荷
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):808×553×370●有効内寸(mm):692×447×302●内容量(L):120●圧縮荷重:4.21kN(430kgf)アズワン品番67-6648-97
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN PVDF締込継手 ユニオンストレートアズワン
3,110税込3,421
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
低残量タンク用撹拌機 アズワン低残量タンク用撹拌機アズワン
345,000税込379,500
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)