41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/PP、フロート/発泡PP 材質(本体)PP ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,300 税込11,330
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)135℃ サイズ(mm)500×700 アズワン品番4-5067-01
1袋(100枚)
8,290 税込9,119
当日出荷

温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)135℃ サイズ(mm)600×820 アズワン品番4-5067-02
1袋(100枚)
11,900 税込13,090
10日以内出荷

粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラです。、FDA認可のオールポリプロピレン(PP)製です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、オールステンレス製のステンV字スパチュラもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
1箱(100個)
41,900 税込46,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2
トラスコ品番407-6362 種別簡易マスク 材質マスク部/PP100%不織布、ノーズクリップ/PP、耳ひも/PEスパンテックス 幅(mm)180 質量(g)150 アズワン品番9-5035-01
1箱(50枚)
2,178 税込2,396
当日出荷

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。 ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。 耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105 材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
1袋(50本)
2,930 税込3,223
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
1ケース(50本)ほか
13,365 税込14,702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
1個
1,770 税込1,947
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
1個
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100% 長さ(mm)250
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100% 長さ(mm)500
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。ヘッド部を交換できますので経済的です。
材質(ヘッド)ポリウレタン100%、スティック:PP 全長(mm)105 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1袋(50個)
4,690 税込5,159
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(200本)
17,424 税込19,166
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
1ケース(50本)ほか
14,355 税込15,791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。 ヘッド部を交換できますので経済的です。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質(材質)ポリウレタン100%、(ヘッド)スティック:PP 全長(mm)105
1袋(50個)
5,790 税込6,369
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
1ケース(50本)ほか
11,880 税込13,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
1台
186,000 税込204,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイプウォーターバス 規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP) 本体寸法(mm)150×160×308 構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW 有効内寸法(mm)180×252×153
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。
種別簡易マスク 材質マスク部/PP(ポリプロピレン)100%不織布、ノーズクリップ/PP(ポリプロピレン)、耳ひも/PE(ポリエチレン)スパンテックス 幅(mm)180 電圧8.5V/mm2(静電圧) アズワン品番9-5035-11 クラス100対応
1箱(2000枚)
83,160 税込91,476
翌々日出荷

アズワンフィルター
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100% 長さ(mm)750
1個
1,455 税込1,601
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応 アズワン品番1-4595-31-90
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応 アズワン品番1-4596-31-90
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 長辺のレール構造によりスライドスタックによる作業性の向上と荷崩れを防止
仕様●材質:PP●外寸(mm):1095×540×209●有効内寸(mm):1019×464×184●内容量(L):100●圧縮荷重:16.77kN(1710kgf) アズワン品番67-7109-47
1個
14,157 税込15,573
3日以内出荷

180度回転ロックで表示の表裏切り替えができる名刺ホルダーです。
仕様●サイズ:75×100●ソフトPP他 アズワン品番67-7409-58
1組(10個)
4,455 税込4,901
5日以内出荷

筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×100●圧縮荷重:20.5kN(2090kgf) アズワン品番67-7114-04
1個
1,850 税込2,035
5日以内出荷

筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):220×220×100●圧縮荷重:14.99kN(1530kgf) アズワン品番67-7114-02
1個
1,520 税込1,672
5日以内出荷

バンドが切れにくいR形状
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×100●圧縮荷重:23.5kN(2,400kgf) アズワン品番67-7113-90
1個
6,943 税込7,637
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
1個
2,465 税込2,712
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):445×311×113●有効内寸(mm):393×248×100●内容量(L):11.3●圧縮荷重:10.78kN(1100kgf) アズワン品番67-7109-49
1個
3,376 税込3,714
5日以内出荷

スタッキング可能で、小物部品管理に便利です。 自動搬送機にも適しております。
仕様●容量(L):9●色:グレー●外形寸法(mm)間口:460●外形寸法(mm)奥行:281●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)間口:366●有効内寸(mm)奥行:245●有効内寸(mm)高さ:80●適合カード差し(別売):A85●材質:PP●質量:0.64kg アズワン品番67-8172-37
1個
2,820 税込3,102
5日以内出荷

物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。 摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-67
1セット
5,630 税込6,193
6日以内出荷

サンボックス#26-2シリーズの全高111mmタイプのコンテナです。
仕様●材質:PP●内容量:20.1L●外寸:518×436×116mm●有効内寸:472×389×100mm
1個
3,790 税込4,169
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
1箱(20個)
58,900 税込64,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:ノズル/PP、チューブ/シリコン 接続口外径:Φ8・10・12×12・14・16mm シリコンチューブ:内径Φ10mm×100mm アズワン品番4-2155-16
1セット
1,190 税込1,309
12日以内出荷