「pp-50」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
材質PP
サイズ小
寸法(mm)360×660
厚さ(mm)0.05
アズワン品番8-7479-21
1袋(50枚)
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)510×720
材質PP
サイズ中
アズワン品番8-7479-22
1袋(50枚)
¥4,380
税込¥4,818
当日出荷
サイズ大
厚さ(mm)0.05
材質PP
寸法(mm)620×820
アズワン品番8-7479-23
1袋(50枚)
¥6,060
税込¥6,666
当日出荷
フタと容器の縁は内側と外側で嵌合(シール)しており、密封性が高いです。
曲げても割れにくく、耐油性・耐熱性・耐薬品性に優れております。
電子レンジでの使用も可能です。
材質PP
使用温度範囲(℃)- 15~110
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
色白
主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。
材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP
寸法(mm)袋:約250×300
割れにくい透明延伸PPボトルです。
PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。
世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。
延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
セット内容PPバンド50m巻×1 ストッパー×25
種別荷造りセット 小
アズワン品番61-7329-65
素材ポリプロピレン製
1セット
¥901
税込¥991
当日出荷
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーが付いています。
袖と股下は長めになっています。
色白
種別つなぎ
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
機能粉体防護
素材PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです。
汚れ防止に効果的です。
ボタン留めで着やすく、脱ぎやすいためディスポ使用に適しています。
袖口はゴム仕様で邪魔になりにくいです。
来客用や一時利用にお勧めです。
一時利用に適したディスポ白衣!
仕様袖口:ゴム縛り
材質PPスパンボンド不織布(50g/m2)
色白
対象男女兼用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
中栓付きのスタンダードボトル
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイプウォーターバス
規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)
本体寸法(mm)150×160×308
構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW
有効内寸法(mm)180×252×153
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
背もたれはメッシュ素材で通気性に優れ、程よい弾力があります。
肘掛は可動式です。
材質座部/ポリウレタン、脚部/アルミ合金、背もたれ/PP・エラストマー繊維
質量(kg)約12
キャスターΦ50mm(PP製)
耐荷重100kg
座面高さ(mm)370~450
サイズ(mm)約630×630×900~960
アズワン品番2-9377-12
昇降方式ガスシリンダー式
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌々日出荷
金属検出器で検出可能な毛を使用しています。
豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。
美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。
キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応
アズワン品番1-4595-31-90
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応
アズワン品番1-4596-31-90
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌々日出荷
ばんじゅうTシリーズは相互に嵌合が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):575×387×75●有効内寸(mm):527×340×50●内容量(L):10.9
アズワン品番67-6593-02
1個
¥3,059
税込¥3,365
5日以内出荷
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。
水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。
付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。
水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。
温度調節に優れたPID制御タイプです。
付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。
水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。
回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42
アズワン品番68-0501-24
1式
¥69,900
税込¥76,890
7日以内出荷
TP規格品
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):962×292×165●内容量(L):50●圧縮荷重:29.1kN(2970kgf)
アズワン品番67-6578-14
1個
¥8,187
税込¥9,006
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ