110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
264 税込290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)10×22L ねじ規格1/4-28UNFオス アズワン品番64-9347-25
1袋(10個)
4,390 税込4,829
5日以内出荷

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/4インチオスまたはRc1/4インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製で、TE2160312のみナットがガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)20×28L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6 アズワン品番65-2494-45
1袋(10個)
3,290 税込3,619
7日以内出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)11×27L
1袋(10個)
5,690 税込6,259
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
ねじ規格1/4-28UNFメス
1袋(10個)
6,890 税込7,579
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)22×30 適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8" アズワン品番64-9347-24
1袋(10個)
5,390 税込5,929
5日以内出荷

1袋(10個)
5,790 税込6,369
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)14×22L ねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オス アズワン品番64-9347-27
1袋(10個)
8,390 税込9,229
5日以内出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
1箱(1個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンPVC栓
別売PPバレルポンプの吸引パイプに取り付けて、口内径4~7cmのドラム缶、ポリ缶やタンクの丸口にしっかりと押し込むとポンプが固定できます。しかもポンプを予め上下にスライドさせることで深度調節が可能です。
仕様●最大外径×高さ:8×9cm アズワン品番67-5201-85
1個
10,900 税込11,990
7日以内出荷

フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ボディはオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製で、ナットはガラス繊維強化の白色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。
寸法(mm)25×32L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10 アズワン品番65-2494-48
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/2インチオスまたはRc1/2インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ボディはオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製で、ナットはガラス繊維強化の白色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。
寸法(mm)30×35L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10 アズワン品番65-2494-49
1個
3,590 税込3,949
5日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/8インチオスまたはRc1/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)16×28L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6 アズワン品番65-2494-44
1袋(10個)
2,990 税込3,289
7日以内出荷

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/2インチオスまたはRc1/2インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)30×33L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×8 アズワン品番65-2494-47
1袋(10個)
3,790 税込4,169
5日以内出荷

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)25×31L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×8 アズワン品番65-2494-46
1袋(10個)
3,790 税込4,169
5日以内出荷

SMSとSMMSの違い▼SMSはPPメルトブレーン不織布とPPスパンボンド不織布との3重構造となっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果があります。SMMSは4重構造になり、SMSにくらべて引き裂きや磨耗に強く丈夫です。
仕様EOG滅菌済(個包装) 素材PP(ポリプロピレン)100%・4層(SMMS)、袖口/綿ゴム絞り
1箱(20袋)
15,345 税込16,880
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
タイプ
1袋(10個)
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
タイプ
1袋(10個)
3,890 税込4,279
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SU-1 セフティキャビネット アズワン 動画あり
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20 付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂 寸法(mm)192×600×800 本体質量(kg)約15 アズワン品番3-1485-01
1個
74,200 税込81,620
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)