カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(179)
  • テープ(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 厨房用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(114)
  • 三木プーリ(5,848)
  • RS PRO(613)
  • SMC(598)
  • エスコ(261)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(230)
  • Festo(228)
  • BIGM(丸山製作所)(160)
  • CAPTAIN STAG(151)
  • メディアカバーマーケット(144)
  • CKD(141)
  • フロンケミカル(132)
  • フジトク(112)
  • フエニックス・コンタクト(111)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(104)
  • MICROCHIP(101)
  • ユニバーサル(96)
  • OSG(オーエスジー)(94)
  • 潤工社(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt 1/2」の検索結果

関連キーワード
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型ピンセット アズワン標準型ピンセットアズワン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
材質SUS304
フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワンフィルターハウジング(ダブルOリング)アズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50
フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワンフィルターハウジング(ダブルOリング)アズワン
5,490税込6,039
1個
翌々日出荷
目詰まり状態を外から確認できます。
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50適合フィルター250mm
PTFE球(10個入り) アズワンPTFE球(10個入り)アズワン
1,624税込1,786
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)比重2.14~2.2
コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P アズワンコンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-Pアズワン
119,000税込130,900
1個
当日出荷
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002819アズワン品番67-4863-99
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
アズフロン(R)テープ アズワンアズフロン(R)テープアズワン(7件のレビュー)
2,290税込2,519
1巻
当日出荷
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
アズフロン(R)ガラステープ アズワンアズフロン(R)ガラステープアズワン(10件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷
PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260特性耐熱
PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワンPP ネジ継手 ポリチーズソケットアズワン
1,350税込1,485
1個
5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入 アズワンPPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入アズワン
3,890税込4,279
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
タイプ
コンプレッションフィッティング アズワンコンプレッションフィッティングアズワン(2件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
当日出荷
熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
1,624税込1,786
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛇口付タンク アズワン蛇口付タンクアズワン
70,290税込77,319
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
アズフロン分配ホルダー アズワンアズフロン分配ホルダーアズワン
42,700税込46,970
1個
当日出荷から7日以内出荷
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式分配数1入4配
フッ素シールテープ(PTFE) アズワンフッ素シールテープ(PTFE)アズワン(3件のレビュー)
673税込740
1袋(2個)
当日出荷
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂)密度(g/cm3)1.0
アズフロン分配ホルダー アズワンアズフロン分配ホルダーアズワン
36,600税込40,260
1個
当日出荷から7日以内出荷
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式分配数1入3配
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
5,603税込6,163
1個
当日出荷から翌々日出荷
マニホールド装置4連式 アズワンマニホールド装置4連式アズワン
91,800税込100,980
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様テーパー収縮シール方式分配数4連式
マニホールド装置3連式 アズワンマニホールド装置3連式アズワン
72,500税込79,750
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様テーパー収縮シール方式分配数3連式
大容量温度調節器 アズワン大容量温度調節器アズワン
82,900税込91,190
1個
当日出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
アズワン品番1-7582-01寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25
ホースコネクター アズワンホースコネクターアズワン(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1袋(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
5,190税込5,709
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
1,782税込1,960
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
エアガン用 オプション アズワンエアガン用 オプションアズワン
2,320税込2,552
1個
当日出荷
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
三方コックPTFEプラグ アズワン三方コックPTFEプラグアズワン
11,682税込12,850
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
PTFE パンチングシート アズワンPTFE パンチングシートアズワン(1件のレビュー)
6,390税込7,029
1枚
当日出荷
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
ホースエルボー アズワンホースエルボーアズワン
2,070税込2,277
1箱(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
PTFE 超磁回転子 歯車型 ネオジム 最大幅×厚み:40×8mm 2個入 アズワンPTFE 超磁回転子 歯車型 ネオジム 最大幅×厚み:40×8mm 2個入アズワン
1,990税込2,189
1袋(2個)
欠品中
8方向に突起付きのギア(歯車)型向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。 低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。 外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
仕様●最大幅×厚み(mm):40×8アズワン品番67-3146-85
測温抵抗体(シース型) アズワン測温抵抗体(シース型)アズワン
15,300税込16,830
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
PTFE 超磁回転子 太径オクタゴン型 ネオジム アズワンPTFE 超磁回転子 太径オクタゴン型 ネオジムアズワン
999税込1,099特価
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
両端が丸いオクタゴン(八角)型の中央に回転軸のリング付き実習向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、撹拌効率が高く回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
オールPTFE撹拌シール アズワンオールPTFE撹拌シールアズワン
5,270税込5,797
1個
当日出荷
材質本体・Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)シャフト径(Φmm)Φ8
PTFE 超磁回転子 フットボール型 ネオジム アズワンPTFE 超磁回転子 フットボール型 ネオジムアズワン
1,098税込1,208特価
1袋(2個)
当日出荷
丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
PTFE 超磁回転子 細径オクタゴン型 ネオジム アズワンPTFE 超磁回転子 細径オクタゴン型 ネオジムアズワン
959税込1,055特価
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
両端が丸いシリンダー(円筒)型実習向け汎用タイプで、平底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
ルアーフィッティング アズワンルアーフィッティングアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
559税込615
1個
当日出荷
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8
PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワンPTFE撹拌棒(鉄芯型)アズワン(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)6
PTFEロート アズワンPTFEロートアズワン
4,020税込4,422
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
979税込1,077
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)羽根厚さ(mm)3.2