カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(68)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(136)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • CKD(204)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • SK11(152)
  • SMC(209)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(76)
  • アソー(146)
  • イトーキ(220)
  • エスコ(460)
  • ジョー・プリンス竹下(87)
  • ニッタ(86)
  • フエニックス・コンタクト(103)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • 三木プーリ(5,192)
  • 井筒製作所(177)
  • 潤工社(165)
  • 第一計器(76)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-1」の検索結果

78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準型ピンセット アズワン

    標準型ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
    材質SUS304
  • コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワン

    コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉

    アズワン
    ¥1,210~税込¥1,331~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
  • PTFE球(10個入り) アズワン

    PTFE球(10個入り)

    アズワン
    ¥1,624~税込¥1,786~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)比重2.14~2.2
  • 吸排耐薬ポンプ PTシリーズ アズワン

    吸排耐薬ポンプ PTシリーズ

    アズワン
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    タンク内の液を分配したり外部にある廃液等をタンク内に吸入する等多用途に使用可能です。送液速度はボリュームで容易にコントロールできます。タンクは交換式で排液時にはポンプを外しタンクのまま廃棄できます。
    付属品ポリタンク仕様※交換用タンクは角型瓶10・20Lをご使用ください。材質ポンプ本体/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ポンプシール部/NBR(ニトリルゴム)、ホース部/シリコンゴム、ホース先端部/PE・PP、外装/SUS430、タンク部/HDPE寸法(長さ)チューブ:1コード長さ(m)電源:約3.3(ACアダプター)
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    ¥15,300~税込¥16,830~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • 交換用ORP電極 アズワン

    交換用ORP電極

    アズワン
    ¥21,900税込¥24,090
    1個
    当日出荷
    測定項目ORP電極アズワン品番1-2815-12
  • 測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン

    測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)

    アズワン
    ¥27,620税込¥30,382
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様B級3線式材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)
  • 黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ アズワン

    黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ

    アズワン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm
  • PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワン

    PP ネジ継手 ポリチーズソケット

    アズワン
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワン

    フィルターハウジング(ダブルOリング)

    アズワン
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50
  • 真空ピンセット用チップ アズワン

    真空ピンセット用チップ

    アズワン
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    当日出荷
  • 測温抵抗体(PTFE モールド型) アズワン

    測温抵抗体(PTFE モールド型)

    アズワン
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    当日出荷
    感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
    寸法(mm)シース部Φ4.5×55使用温度範囲(℃)-200~200全長(m)2センサータイプ測温抵抗体アズワン品番5-1081-01
  • フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワン

    フィルターハウジング(ダブルOリング)

    アズワン
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    翌々日出荷
    目詰まり状態を外から確認できます。
    材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50適合フィルター250mm
  • セラミック管 アルミナ・シリカ アズワン

    セラミック管 アルミナ・シリカ

    アズワン
    ¥4,150~税込¥4,565~
    1本
    6日以内出荷から90日以内出荷
    材質Al2O3;55%、SiO2;41%
  • 六角ホースニップル(SUS304) アズワン

    六角ホースニップル(SUS304)

    アズワン
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
  • 測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付 アズワン

    測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥39,620税込¥43,582
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • 測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥42,120税込¥46,332
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付 アズワン

    白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥27,300~税込¥30,030~
    1個
    9日以内出荷
    劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
    校正証明書一般校正
  • ステンレスパイプ作業台 アズワン

    ステンレスパイプ作業台

    アズワン
    ¥215,500~税込¥237,050~
    1個
    14日以内出荷
  • 測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ アズワン

    測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ

    アズワン
    ¥42,120税込¥46,332
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 校正証明書付 アズワン

    白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 校正証明書付

    アズワン
    ¥32,400税込¥35,640
    1個
    9日以内出荷
    感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
    仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。端子形状圧着Y端子センサータイプPT100アズワン品番5-1081-01-20シース外径(Φmm)4.5材質(被膜)リード線:テフロンシース長(mm)55校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
  • 白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥29,800~税込¥32,780~
    1個
    9日以内出荷
    劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ アズワン

    測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ

    アズワン
    ¥29,800~税込¥32,780~
    1個
    9日以内出荷
    劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • コンプレッションフィッティング アズワン

    コンプレッションフィッティング

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,430~税込¥1,573~
    1個
    当日出荷
    熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
  • ホースコネクター アズワン

    ホースコネクター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,310~税込¥1,441~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
    材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
  • エアガン用 オプション アズワン

    エアガン用 オプション

    アズワン
    ¥2,320税込¥2,552
    1個
    当日出荷
  • ホースエルボー アズワン

    ホースエルボー

    アズワン
    ¥2,070~税込¥2,277~
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
    材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
  • アズフロン分配ホルダー アズワン

    アズフロン分配ホルダー

    アズワン
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
    仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数1入4配
  • 大容量温度調節器 アズワン

    大容量温度調節器

    アズワン
    ¥82,900税込¥91,190
    1個
    当日出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25アズワン品番1-7582-01
  • アズフロン分配ホルダー アズワン

    アズフロン分配ホルダー

    アズワン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
    仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数1入3配
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥35,800~税込¥39,380~
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • 圧力調整器 アズワン

    圧力調整器

    アズワン
    ¥25,146~税込¥27,661~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
    仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
  • 二重管式熱交換器(ステンレス) アズワン

    二重管式熱交換器(ステンレス)

    アズワン
    ¥101,000~税込¥111,100~
    1台
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
  • インキュベーター スチールタイプ アズワン

    インキュベーター スチールタイプ

    アズワン
    ¥144,000~税込¥158,400~
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • 液膨張式サーモスタット アズワン

    液膨張式サーモスタット

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥5,030税込¥5,533
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    A・B両接点付きで加熱防止に適しています。
    仕様取り付けネジ:PT1/4材質SUS304電圧(V)250接点容量A/8A、B/16A
  • エアー撹拌機 ASシリーズ アズワン

    エアー撹拌機 ASシリーズ

    アズワン
    ¥98,900~税込¥108,790~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
    付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
  • ニューキャリーボックス PET製 アズワン

    ニューキャリーボックス PET製

    アズワン
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。バランスのとれたガスバリア性を有しています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
    材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)3t
  • フッ素樹脂成型センサー アズワン

    フッ素樹脂成型センサー

    アズワン
    ¥23,166~税込¥25,483~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷