カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • AMPHENOL(29)
  • azbil(旧:山武)(14)
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • MICROCHIP(29)
  • PGA(14)
  • RS PRO(109)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • タンガロイ(16)
  • ニッサン(44)
  • フエニックス・コンタクト(71)
  • フジトク(26)
  • ホンダ(59)
  • 住友重機械工業(22)
  • 吉川化成(25)
  • 椿本チエイン(16)
  • 鈴木ブロンズ継手(30)
  • 鹿島化学金属(UKB)(15)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-a」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズワンの匠ピンセット 燕 アズワン

    アズワンの匠ピンセット 燕

    アズワン
    ¥3,440税込¥3,784
    1本
    翌々日出荷
    バネが柔らかく、長時間使用しても疲れにくい。金属加工で有名な燕市にて製造。1本ずつ研磨、2度の検品を実施。先端部は0.05mmの部品を掴むことができる精密設計。
    材質SUS304
  • ドラフト用ホットプレート アズワン

    ドラフト用ホットプレート

    アズワン
    ¥195,000税込¥214,500
    1台
    当日出荷
    ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
    仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)最高温度(℃)280プレート寸法(mm)400×300センサーK熱電対安全装置漏電ブレーカー 15Aヒーターシーズヒーター1400Wアズワン品番4-1723-01
  • 細径PFAチューブ 1/8"×1/16" アズワン

    細径PFAチューブ 1/8"×1/16"

    アズワン
    ¥7,499~税込¥8,249~
    1本
    当日出荷
    細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
  • 細径PFAチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PFAチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    ¥6,199~税込¥6,819~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
  • 【AC滅菌】アズワンの匠ピンセット アズワン

    【AC滅菌】アズワンの匠ピンセット

    アズワン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    22日以内出荷
  • ニューキャリーボックス PET製 アズワン

    ニューキャリーボックス PET製

    アズワン
    ¥18,500~税込¥20,350~
    1個
    34日以内出荷
    耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。精密部品の運搬・保管に。480nm以下の紫外線をカットします(紫外線カットタイプ)
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    ¥18,500~税込¥20,350~
    1個
    当日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • 白金デジタル温度計 アズワン

    白金デジタル温度計

    アズワン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気、油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し、最大99個まで記録可能です。測定値を手動で記録することや、設定した温度を超えた時にデータを記録することができます。記録したデータはパソコンに取り込むことができます。手動データ記録:測定値をHOLDし、任意のタイミングでデータを記録することができます。自動データ記録:1設定値を下回ると自動的にデータ記録2設定値を上回ると自動的にデータ記録3上限値、下限値を設定し、それぞれ設定値を超えると自動的にデータ記録
    付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体のみ質量(g)150測定範囲(℃)-100~+400精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-01
  • 白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン

    白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型

    アズワン
    ¥8,570税込¥9,427
    1個
    当日出荷
    仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25センサータイプPT100端末仕様M3Y端子測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂リード線長さ(m)2
  • 三相200V用温度調節器 アズワン

    三相200V用温度調節器

    アズワン
    ¥147,000税込¥161,700
    1台
    翌々日出荷
    最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
    仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5質量(kg)約4.1安全装置サーキットブレーカー(40A)本体寸法230×215×211mm適合センサK熱電対、Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500アズワン品番4-1728-01タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
  • 温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm アズワン

    温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm

    アズワン
    ¥67,900税込¥74,690
    1個
    翌々日出荷
    100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
    仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対寸法(mm)160×185×130センサータイプPT100入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz安全装置過電流ブレーカー温度制御方式ON/OFF制御電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)端子台センサー/M3、電源/M5温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番4-5711-01接続容量(A)25入力電源(V)AC100/200(単相)タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
  • 測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付 アズワン

    測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥30,500~税込¥33,550~
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ

    アズワン
    ¥58,900~税込¥64,790~
    1個
    9日以内出荷
    通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
    校正証明書一般校正
  • デジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズ アズワン

    デジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズ

    アズワン
    ¥73,900税込¥81,290
    1個
    9日以内出荷
    電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥73,900税込¥81,290
    1個
    9日以内出荷
    電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルパールサーモ 校正証明書付 アズワン

    デジタルパールサーモ 校正証明書付

    アズワン
    ¥47,500税込¥52,250
    1個
    9日以内出荷
    正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
    仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正
  • 大容量温度調節器 英語版校正証明書付 アズワン

    大容量温度調節器 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥106,500税込¥117,150
    1台
    9日以内出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源AC100/200V制御方式PID制御センサータイプPT100アズワン品番1-7582-01-56接続容量(A)25校正証明書一般校正(英語)
  • 大容量温度調節器 中国語版校正証明書付 アズワン

    大容量温度調節器 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥106,500税込¥117,150
    1台
    9日以内出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。制御方式PID制御センサータイプK熱電対アズワン品番1-7582-01-57接続容量(A)25校正証明書一般校正(中国語)
  • 大容量温度調節器 校正証明書付 アズワン

    大容量温度調節器 校正証明書付

    アズワン
    ¥104,000税込¥114,400
    1台
    9日以内出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。制御方式PID制御センサータイプK熱電対アズワン品番1-7582-01-20接続容量(A)AC100/200V 25校正証明書一般校正
  • 白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済 アズワン

    白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済

    アズワン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    29日以内出荷
    仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3723-71校正証明書一般校正