デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。
不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
方式(温度調節)PID制御
炉内寸法(mm)Φ50×140
センサーK熱電対
分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分
機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)
外寸法(mm)210×210×295
ヒーター容量(W)800
温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800
アズワン品番3-9512-02
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥202,000
税込¥222,200
当日出荷
外寸法(mm)Φ50×700
炉内寸法(mm)Φ42×700
材質PT0材(アルミナ99.6%)
アズワン品番3-1474-32
1個
¥137,000
税込¥150,700
8日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
材質PT0材(アルミナ99.6%)
外寸法(mm)Φ50×Φ42×300
アズワン品番3-9512-32
1個
¥88,700
税込¥97,570
15日以内出荷
材質PT1材(アルミナ60%)
外形寸法(mm)Φ50×700
炉内寸法(mm)Φ42×700
アズワン品番3-1474-31
1個
¥21,900
税込¥24,090
31日以内出荷
関連キーワード