6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静止画・ビデオを両方捕捉できます。
種別パソコン接続 アズワン品番3-6350-11
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ アズワン品番4-449-01
1個
12,500 税込13,750
欠品中

DX-038S デジタルマイクロスコープ アズワン 動画あり
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア) 質量(kg)1.1 サイズ149×104×227mm 電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電) 倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時) 対応OSWindows 8/8.1/10/11 光源LED8個(明るさ調節可) 液晶サイズ3.5インチ 解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA 焦点距離(mm)10~50 アズワン品番3-6356-01 フレームレート30f/s イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー 対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
43,900 税込48,290
当日出荷

1個
73,900 税込81,290
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
73,900 税込81,290
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンフロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御とCoolNetバルブによる冷凍能力の精密制御の組み合わせにより、消費電力を大幅に削減します。 外部密閉循環時最大揚程11m、最大流量22L/分の強力な吐出・吸引コンビネーション循環ポンプを搭載しています。 タッチパネル・日本語ディスプレイを搭載しています。
仕様(使用冷媒/封入量)R290自然冷媒/99g 最大流量(L/min)(吐出ポンプ)22、(吸引ポンプ)16 最大揚程(m)(密閉循環時)11 温度精度(-10℃時)±0.02K/PID+TAC制御 冷却方式空冷冷凍式 インターフェースRS232、USB、RJ45(LAN)、外部Pt100 最大圧力(bar)(吐出ポンプ)700m、(吸引ポンプ)400m 配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用ノズル付属
1個
1,530,000 税込1,683,000
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)