1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5 長さ(m)5 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-65~+260 最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH) 使用流体空気・水・薬品等
1巻(5m)
5,524 税込6,076
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)