電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン
厚さ(mm)0.08
粘着力(N/25mm)5.0~8.0
引張強度(N/25mm)130
耐熱温度(℃)200
テープ長さ(m)33
豊富なカラーバリエーション、耐水性・耐薬品性に優れています
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する角型状で採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、匙部が角型のため容器の底や隅の採取に便利です。、また匙底部がフラットなため採取後に机等に置いても転倒しにくい形状です。、取っ手に容量の刻印入り。
仕様●各容量の匙部幅×匙部長×全長●▼0.5mL:1.5×1.4× 5.4cm●▼1.0mL:1.8×1.7× 6.0cm●▼2.5mL:2.5×2.4× 6.5cm●▼5.0mL:3.0×3.0× 8.0cm●▼10mL:3.8×3.7× 8.9cm●▼15mL:4.3×4.3× 9.6cm●▼25mL:5.1×5.0×10.8cm●▼50mL:6.5×6.4×12.6cm
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたピペットチップです。
パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PP
包装4重包装
8mm厚のガラス棚は高級感たっぷりです。陳列する商品のグレード感も高まります。
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々58.8cm専用
材質透明ガラス
厚さ(mm)8
耐荷重15
仕様スリット芯々58.8cm専用
セット内容ガラス棚×1 ブラケット・スペーサー×各2
サイズガラス実寸
素材透明ガラス8mm厚 ブラケット・スペーサー
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード