カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(74)
  • エスコ(40)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • マキシンコー(26)
  • タンガロイ(23)
  • コガネイ(17)
  • ホンダ(17)
  • シグマ光機(14)
  • イスカル(12)
  • 京セラ(12)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • MIYOSHI(小西製作所)(11)
  • CKD(10)
  • Gクラフト(10)
  • ケナメタル(9)
  • 椿本チエイン(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 岡崎精工(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r80-10」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中圧ガラスカラム 50L アズワン中圧ガラスカラム 50Lアズワン
60,600税込66,660
1本
17日以内出荷から33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付 アズワン透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付アズワン
14,990税込16,489
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付 アズワン透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付アズワン
14,990税込16,489
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
硬質ガラス製 校正証明書付 アズワン硬質ガラス製 校正証明書付アズワン
12,490税込13,739
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正
温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ アズワン温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズアズワン
35,200税込38,720
1個
9日以内出荷
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●センサー:サーミスタ●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温度16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80gアズワン品番4-594-01-57校正証明書一般校正
温湿度アラームロガー ブザー付 英語版校正証明書付 ASシリーズ アズワン温湿度アラームロガー ブザー付 英語版校正証明書付 ASシリーズアズワン
35,200税込38,720
1個
9日以内出荷
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
校正証明書一般校正(英語)
超低温用データーロガー 本体 中国語版校正証明書付 アズワン超低温用データーロガー 本体 中国語版校正証明書付アズワン
38,200税込42,020
1個
9日以内出荷
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃ 1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-3422-01-57校正証明書一般校正(中国語)
超低温用データーロガー 本体 英語版校正証明書付 アズワン超低温用データーロガー 本体 英語版校正証明書付アズワン
38,200税込42,020
1個
9日以内出荷
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃ 1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-3422-01-56校正証明書一般校正(英語)
超低温用データーロガー 本体 校正証明書付 アズワン超低温用データーロガー 本体 校正証明書付アズワン
35,700税込39,270
1個
9日以内出荷
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-3422-01-20校正証明書一般校正
温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー USB直結タイプ 校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1台
10日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-20校正証明書一般校正