カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(21)
  • ホンダ(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • エスコ(6)
  • サカエ(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • スバル(4)
  • 廣杉計器(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • 京セラ(3)
  • サンドビック(3)
  • 新ダイワ(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • アルインコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • コクヨ(2)
  • ParkerTAIYO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-31」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバス 本体 アズワンドライバス 本体アズワン
83,980税込92,378
1台
当日出荷
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(1ブロック用)付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル材質槽/PTFEコートアルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)190×265×110本体質量(kg)2.3電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)精度(℃)温度制御:±0.2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温:+5~150ヒーター容量(W)120アズワン品番2-2007-31タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃加熱時電源OFF
モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレーアズワン
9,390税込10,329
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式グレー耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)444×325
モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンク アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンクアズワン
9,390税込10,329
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式ピンク耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)444×325
ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL アズワンステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mLアズワン
349,000税込383,900
1個
7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kgアズワン品番67-5203-02