2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi Pico用のモノクロ電子ペーパーディスプレイ。解像度が296×152ピクセルのEインクによる2.66インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく、電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:黒、白●解像度:296×152ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●部分リフレッシュに必要な時間:0.3秒●全体のリフレッシュに必要な時間:5秒●本体サイズ:74.0×37.5mm●ディスプレイサイズ:60.088×30.704mm●リフレッシュ時電力:42.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.203×0.202mm●重量:34g●セット内容:2.66インチ e-Paper ディスプレイ ×1、取付け用パーツパック ×1 アズワン品番67-0398-13
1個
4,890 税込5,379
5日以内出荷

Raspberry Pi Pico用赤/黒/白表示の電子ペーパーディスプレイ。解像度が212×104ピクセルで、赤、黒、白の3色表示が可能なEインクによる2.13インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。※Raspberry Pi Picoを差し込む向きにご注意ください。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:赤、黒、白●解像度:212×104ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●全体のリフレッシュに必要な時間:15秒●本体サイズ:65.0×30.5mm●ディスプレイサイズ:48.55×23.71mm●リフレッシュ時電力:26.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.229×0.228mm●重量:16g アズワン品番67-0398-10
1個
3,740 税込4,114
5日以内出荷