7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Raspberry Pi Pico用のモノクロ電子ペーパーディスプレイ。解像度が296×152ピクセルのEインクによる2.66インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく、電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:黒、白●解像度:296×152ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●部分リフレッシュに必要な時間:0.3秒●全体のリフレッシュに必要な時間:5秒●本体サイズ:74.0×37.5mm●ディスプレイサイズ:60.088×30.704mm●リフレッシュ時電力:42.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.203×0.202mm●重量:34g●セット内容:2.66インチ e-Paper ディスプレイ ×1、取付け用パーツパック ×1 アズワン品番67-0398-13
1個
4,890 税込5,379
5日以内出荷

Raspberry Pi Pico用赤/黒/白表示の電子ペーパーディスプレイ。解像度が212×104ピクセルで、赤、黒、白の3色表示が可能なEインクによる2.13インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。※Raspberry Pi Picoを差し込む向きにご注意ください。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:赤、黒、白●解像度:212×104ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●全体のリフレッシュに必要な時間:15秒●本体サイズ:65.0×30.5mm●ディスプレイサイズ:48.55×23.71mm●リフレッシュ時電力:26.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.229×0.228mm●重量:16g アズワン品番67-0398-10
1個
3,740 税込4,114
5日以内出荷



Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
材質 寸法(mm)12×5.5×14 アズワン品番4-189-03
1個
139 税込153
当日出荷

。ステレオカメラを2台と4Kカメラを1台搭載した、深度情報と色情報を取得できるAIカメラです。Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)。リアルタイムのバックグラウンド演算により動きの予測が可能。12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)。H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒。Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)。魚眼レンズに対応。オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーション。MJPGエンコーディング。2Dと3Dでオブジェクトトラッキングが可能
仕様●メインカメラ●モデル:Sony IMX214●FOV:81.3DFOV°●F値:2.2±5%●レンズサイズ:1/3.1インチ●焦点範囲:8cm~∞●歪み:<1.0%●有効焦点距離長:3.37mm●アスペクト比:1.348:1●ステレオカメラ●モデル:OmniVision OV725●FOV:85.6DFOV° 72.9HFOV° 57.7VOFV°●F値:2.2●レンズサイズ:1/7.5インチ●焦点範囲:6.5cm~∞●歪み:<1.5%●有効焦点距離長:1.3mm●アスペクト比:1.333:1●Myriad Xイメージプロセスユニット●処理速度:4兆ops/秒●ベクター処理:16shaves●ニューラルコンピュートエンジン(1.4 tops):×2 アズワン品番67-0416-70
1個
37,300 税込41,030
翌々日出荷