カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- SMC(33)
- フジトク(22)
- 瓜生製作(20)
- PISCO(ピスコ)(18)
- ParkerTAIYO(17)
- 三興マテリアルサプライ(17)
- 千代田通商(15)
- ベッセル(13)
- 群協製作所(13)
- CKD(12)
- ONK(オーエヌ工業)(12)
- エスコ(11)
- イハラサイエンス(11)
- KITZ(キッツ)(10)
- フジキン(10)
- フロンケミカル(10)
- コガネイ(8)
- ニッタ(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「rc1/4 8mm」の検索結果

T-2型RC1/4
アズワン¥8,590税込¥9,4491個当日出荷から6日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
L型RC1/4
アズワン¥6,790税込¥7,4691個6日以内出荷から7日以内出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc
アズワン¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
アズフロン(R)YK接続ハーフメネジコック
アズワン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷片側はメネジ接続、もう一方は袋ナットで固定します。仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
TEFEN PP締込継手 メスストレート
アズワン¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
【レンタル】ガス置換装置 イナートキャッパー 本体
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷から4日以内出荷Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)スイッチ【減圧・置換用スイッチ】押しボタン式メカニカルバルブ本体寸法(mm)240×250×160構成【レンタル】ガス置換装置本体(4-6373-01)、キャッパーS(4-6373-11)、キャッパーM(4-6373-12)、滑り止めシート4枚(4-6373-13)ろ過度(μm)真空用エアフィルタ:40ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)サービス分類レンタル
ガス置換装置
アズワン¥101,000税込¥111,1001個翌々日出荷Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
TEFEN PVDF締込継手 メスストレート
アズワン¥2,420~税込¥2,662~1個5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4
アズワン¥61,100税込¥67,2101個23日以内出荷メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:27、B:50、C:12.5、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002666アズワン品番67-4862-55
二方バルブ装置用B型 Φ8xRc1/4
アズワン¥35,900税込¥39,4901個23日以内出荷片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。仕様●接続ネジ:Rc1/4●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:24.5、B:26、C:23、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002931アズワン品番67-4864-96