カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
- 電動工具(3)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- YAGEO(124)
- SMC(104)
- ホンダ(97)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(45)
- CKD(41)
- NACHI(不二越)(25)
- エスコ(24)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- 鶴見製作所(20)
- EIKO(栄工舎)(19)
- マキシンコー(16)
- 三菱ふそう(15)
- 清水製作所[継手](14)
- 三興マテリアルサプライ(13)
- ネグロス電工(12)
- ゴールドメダル(12)
- 日立産機システム(11)
- ブランドをもっと見る
「rc12」の検索結果
特価

卓上型研磨切断機用 オプション
アズワン¥9,990税込¥10,9891袋(10枚)当日出荷仕様RC-120交換用砥石寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ120×Φ25.4×0.5アズワン品番6-5631-11
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート
アズワン¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート
アズワン¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
アズフロン(R)PTFEカップリング
アズワン¥14,400~税込¥15,840~1個当日出荷から7日以内出荷各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
メス二方バルブ圧入
アズワン¥34,900税込¥38,3901個当日出荷から4日以内出荷別売のメイル・コネクター(オネジ+袋ナット仕様)を付け替えることで、ご要望のサイズに合わせたチューブ接続が可能です。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。材質PTFE(四フッ化エチレン)
窓下台 MRCシリーズ
アズワン¥282,150税込¥310,3651個30日以内出荷オープン収納を備えた窓下台です。材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード
TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc
アズワン¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート
アズワン(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8
アズワン¥38,300税込¥42,1301個23日以内出荷片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:37●A2:28、B:35、C:26、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002933アズワン品番67-4864-98
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4
アズワン¥188,600税込¥207,4601個23日以内出荷メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669アズワン品番67-4862-58