カテゴリ
- 科学研究・開発用品(46)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- CKD(268)
- KITZ(キッツ)(74)
- SMC(233)
- イトーキ(49)
- エスコ(162)
- オンダ製作所(135)
- カクダイ(60)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(45)
- ニューマシン(44)
- フジキン(46)
- フジトク(105)
- ヤマト特殊鋼(41)
- リケン(37)
- 日東工器(71)
- 桑名金属工業(42)
- 清水製作所[継手](52)
- 近藤製作所(44)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「rc3/4」の検索結果

コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P
アズワン¥144,000税込¥158,4001個13日以内出荷フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820アズワン品番67-4864-01
メス二方バルブ圧入
アズワン¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から4日以内出荷別売のメイル・コネクター(オネジ+袋ナット仕様)を付け替えることで、ご要望のサイズに合わせたチューブ接続が可能です。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。材質PTFE(四フッ化エチレン)
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4
アズワン¥188,600税込¥207,4601個23日以内出荷メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669アズワン品番67-4862-58
アズフロン(R)PTFEカップリング
アズワン¥5,420~税込¥5,962~1個当日出荷から6日以内出荷各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
二方ボールバルブ Rc3/4 フッ素ゴム
アズワン¥115,700税込¥127,2701個33日以内出荷フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002630アズワン品番67-4862-19
コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4
アズワン¥79,900税込¥87,8901個33日以内出荷フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816アズワン品番67-4863-96
二方ボールバルブ Rc3/4 パーフロ
アズワン¥181,400税込¥199,5401個33日以内出荷フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002634アズワン品番67-4862-23
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート
アズワン(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング
アズワン¥1,320~税込¥1,452~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター
アズワン¥1,540~税込¥1,694~1個当日出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PP締込継手 メスストレート
アズワン¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
大型超音波洗浄器 MUC
アズワン¥353,000~税込¥388,300~1台当日出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー60分材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ソケット
アズワン¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
大型二周波超音波洗浄器 MUC
アズワン¥482,000~税込¥530,200~1台当日出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)28、40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー1~60分・1分単位材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル
アズワン¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から4日以内出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。付属品洗浄バスケット材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)32出力(W)900電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)500×420×300電源コード(m)3(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40外寸法(mm)550×470×495タイマー1~60分・1分単位安全機能過電流防止、過負荷防止槽容量(L)約63発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル