カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 制御機器(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • RS PRO(5,343)
  • VISHAY(246)
  • SMC(238)
  • SKF(日本エスケイエフ)(202)
  • PMC(177)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(164)
  • オーハウス(124)
  • ERECTA(エレクター)(120)
  • 椿本チエイン(110)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(108)
  • KTM(103)
  • エスコ(91)
  • StarTech.com(83)
  • MARWI(78)
  • ATEN(76)
  • omron(オムロン)(62)
  • SMT(南海精工所)(62)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • CONTEC(コンテック)(59)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs2」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン分離型分析天秤 AEBシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
12日以内出荷
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330質量(kg)約6.3種類電子天秤電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)再現性標準偏差:0.3mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS-232C、USB使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計直線性±0.3mg安定時間(秒)約4(代表値)皿径(Φmm)90
熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン熱中症指標計 12-08173シリーズアズワン
63,900税込70,290
1式
3日以内出荷
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケットアズワン
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ソケット アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 異径ソケットアズワン
2,610税込2,871
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリ異径ソケット アズワンPP ネジ継手 ポリ異径ソケットアズワン
1,730税込1,903
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
インセクト・キールインドア用 アズワンインセクト・キールインドア用アズワン
76,600税込84,260
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ244×H224mm●重量:5kg●材質:鋼板●電源:単相100V、円形捕虫ランプ20W×1灯●屋内用有効面積:20~40m2●コード番号:AG2750アズワン品番67-6903-29
【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/Eアズワン
635税込699
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)4200サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/Eアズワン
811税込892
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220校正証明書一般校正サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E アズワン【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/Eアズワン
1,082税込1,190
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)最小表示(mg)0.1直線性±0.2mg秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/Eアズワン
679税込747
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)420サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/Eアズワン
527税込580
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)2200サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/Eアズワン
571税込628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C アズワン【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5Cアズワン
787税込866
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様●Reference表示:〇(デフォルト:30um以上 ※3)●サンプリング方法:ファンによる吸引●センサ出力値:300s合計値●デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)●データ更新時間:1s●出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L●出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信●検知粒子径:5μm以上(※1)●温湿度計測機能:〇(※2)付属品ACアダプター測定範囲Class10,000 ~ 100,000質量(g)約370電源DC24V測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオードアラーム出力サービス分類レンタル
アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
分析天秤 sefi 英語版校正証明書付 アズワン分析天秤 sefi 英語版校正証明書付アズワン
193,500税込212,850
1台
9日以内出荷
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
分析天秤 sefi 校正証明書付 アズワン分析天秤 sefi 校正証明書付アズワン
191,000税込210,100
1台
9日以内出荷
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
デジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズ アズワンデジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズアズワン
73,900税込81,290
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(中国語)
デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンデジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
73,900税込81,290
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(英語)
バイブレシーブ スパチュラタイプ アズワンバイブレシーブ スパチュラタイプアズワン
22,900税込25,190
1セット
当日出荷
取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)寸法(Φmm)18(持ち手部)モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。寸法(Φ×mm)約18×145アズワン品番4-4490-01
電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブル アズワン電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブルアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷
RS232C→USB(HIDキーボード)変換ケーブル 汎用のCOMポートに変換する仕様ではありません。
種類電子天秤アズワン品番3-6553-11
電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズ アズワン電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズアズワン
31,900税込35,090
1台
翌々日出荷
RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
仕様1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属)サイズ105×58×22mm(突起部除く)電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USBインターフェースRS232Cアズワン品番1-4244-21通信速度1200/2400bps記録間隔1秒以上対応SDカード~32GB(SDXC非対応)
連結管 減圧用、直管 CRSシリーズ アズワン連結管 減圧用、直管 CRSシリーズアズワン
6,930税込7,623
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1吸引口外径(Φmm)8
静音オイルレスエアコンプレッサー アズワン静音オイルレスエアコンプレッサーアズワン
115,000税込126,500
1個
当日出荷
オイルフリーのため、クリーンなエアーを供給できます。キャスターとハンドルが付いており、容易に移動できます。
付属品ゲージ幅(mm)800接続口径PT1/4質量(kg)35高さ(mm)900奥行(mm)450外形寸法(mm)800×450×900電圧(V)100タンク容量(L)36排気速度(50/60Hz)(L/min)137/153最高圧力(MPa)0.68モーター出力(W)750モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1720(50/60Hz)アズワン品番3-8601-11吐出量(L/min)(50/60Hz)排気:137/153騒音値(dB)(50/60Hz)66/68到達真空度(MPa)0.68
枕型分銅 アズワン枕型分銅アズワン
31,400税込34,540
1個
当日出荷から7日以内出荷
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
圧力調整器 アズワン圧力調整器アズワン
25,900税込28,490
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
心電図用記録紙(ロール紙型) アズワン心電図用記録紙(ロール紙型)アズワン
3,010税込3,311
1箱(1巻)
翌々日出荷
ゴムスポイト RSシリーズ アズワンゴムスポイト RSシリーズアズワン(8件のレビュー)
624税込686
1個
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
429,000税込471,900
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
シャマルホットプレート アズワンシャマルホットプレートアズワン
99,980税込109,978特価
1台
取扱停止中
電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)250×150電源コード(m)2温度センサーK熱電対最大消費電力(W)800設定温度(℃)40~400使用環境温度(℃)0~55通信機能RS-485通信機能 2線式 最大1対31温度表示精度±0.3%(F.S)+1digit電源プラグ3Pタイプ温度分布精度±1.0℃
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら