38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。 寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。 コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。 排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
1式
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,730 税込1,903
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
1台
76,900 税込84,590
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):50.0●ローラー幅(mm):900●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):940●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-3996 アズワン品番67-5541-56
1本
19,638 税込21,602
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):50.0●ローラー幅(mm):1000●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):1040●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-3963 アズワン品番67-5541-49
1本
20,063 税込22,069
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):900●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):940●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:354-9260 アズワン品番67-5540-51
1本
19,638 税込21,602
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):1000●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):1040●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-0833 アズワン品番67-5540-44
1本
20,063 税込22,069
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●ローラー耐荷重(kg/本):100●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-2407 アズワン品番67-5540-46
1本
17,538 税込19,292
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):50.0●ローラー幅(mm):500●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):540●ローラー耐荷重(kg/本):80●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:354-9295 アズワン品番67-5541-52
1本
17,963 税込19,759
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):50.0●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●ローラー耐荷重(kg/本):100●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:354-7732 アズワン品番67-5541-50
1本
17,125 税込18,838
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●ローラー耐荷重(kg/本):60●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-2477 アズワン品番67-5540-49
1本
18,800 税込20,680
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):50.0●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●ローラー耐荷重(kg/本):60●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-3982 アズワン品番67-5541-55
1本
19,225 税込21,148
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):50.0●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●ローラー耐荷重(kg/本):80●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-3994 アズワン品番67-5541-53
1本
18,375 税込20,213
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):50.0●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●ローラー耐荷重(kg/本):60●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:354-7738 アズワン品番67-5541-54
1本
18,800 税込20,680
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):50.0●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●ローラー耐荷重(kg/本):100●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:354-7711 アズワン品番67-5541-51
1本
17,538 税込19,292
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●ローラー耐荷重(kg/本):60●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:354-9301 アズワン品番67-5540-50
1本
19,225 税込21,148
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●ローラー耐荷重(kg/本):80●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:354-9294 アズワン品番67-5540-48
1本
18,375 税込20,213
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):500●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):540●ローラー耐荷重(kg/本):80●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:354-9238 アズワン品番67-5540-47
1本
17,963 税込19,759
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●ローラー耐荷重(kg/本):100●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:354-9308 アズワン品番67-5540-45
1本
17,125 税込18,838
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):500●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):540●ローラー耐荷重(kg/本):120●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:354-7695 アズワン品番67-5543-62
1本
18,375 税込20,213
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●ローラー耐荷重(kg/本):130●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-0882 アズワン品番67-5543-60
1本
17,538 税込19,292
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●ローラー耐荷重(kg/本):70●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-2487 アズワン品番67-5542-59
1本
18,800 税込20,680
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●ローラー耐荷重(kg/本):80●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-2383 アズワン品番67-5542-58
1本
18,375 税込20,213
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):900●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):940●ローラー耐荷重(kg/本):90●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-0835 アズワン品番67-5543-66
1本
20,063 税込22,069
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):500●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):540●ローラー耐荷重(kg/本):90●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:354-9269 アズワン品番67-5542-57
1本
17,963 税込19,759
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●ローラー耐荷重(kg/本):100●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-0874 アズワン品番67-5542-56
1本
17,538 税込19,292
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●ローラー耐荷重(kg/本):100●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-0895 アズワン品番67-5542-55
1本
17,125 税込18,838
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-0894 アズワン品番67-5543-65
1本
19,638 税込21,602
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●ローラー耐荷重(kg/本):130●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-2432 アズワン品番67-5543-61
1本
17,963 税込19,759
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●ローラー耐荷重(kg/本):70●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:354-9287 アズワン品番67-5542-60
1本
19,225 税込21,148
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):1000●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):1040●ローラー耐荷重(kg/本):60●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-2457 アズワン品番67-5542-54
1本
20,063 税込22,069
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-2423 アズワン品番67-5543-64
1本
19,225 税込21,148
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-2460 アズワン品番67-5543-63
1本
18,800 税込20,680
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):1000●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):1040●ローラー耐荷重(kg/本):90●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:354-9329 アズワン品番67-5543-59
1本
20,475 税込22,523
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):900●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):940●ローラー耐荷重(kg/本):60●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:355-0839 アズワン品番67-5542-61
1本
19,638 税込21,602
10日以内出荷

4方向独立照射型LEDリング照明です、本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です、別体コントローラーが不要で省スペース、Φ60mm以下で取付可能、3点ネジ止め方式
1セット
25,700 税込28,270
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品よりさらに明るくコンパクトに。 外部制御は0-+5V、RS232C、LAN、10bit。
仕様●発光色:白色●中心照度:2,700,000lx(ライトガイドΦ11 L=500使用でWD=50)●色温度:6500K (typ.)●LED寿命:約30,000時間(参考値)●入力定格:DC24V,6.25A●ACアダプター定格:入力AC100V-240V 50/60Hz,2A 出力DC24V,6.25A●消費電力:120W(ACアダプター)●外形寸法:W110×D185×H145mm(突起部除く)●重量:2.8kg●光量調節(マニュアル):光量調節ボリュームによる連続調光●光量調節(リモート):デジタル(10bit)、RS232C(1024階調)、LAN(1024階調)●使用環境:周囲温度範囲/0℃~ 40℃、周囲湿度/20%~ 80%RH、室内使用、高度2,000m以内 アズワン品番67-9341-93
1台
333,000 税込366,300
10日以内出荷

ウレタン防水層(非磁性金属シート敷設のもの)の厚さ測定用の渦電流膜厚計 厚膜測定用モデル(0~12mm) 専用渦電流式プローブ付属 ウレタン防水層から剥離しやすい圧力分散板付属
仕様●測定方式:渦電流式●プローブ:ウレタン防水層膜厚計用プローブ●測定対象:非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~12mm●測定精度:1mm未満/±0.03mm、1mm以上/±3%●分解能:10mm未満/0.01mm、10mm以上/0.1mm●データメモリ数:約8,000点●アプリケーションメモリ:100本●表示方法:デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.01mm)●外部出力:PC(USBまたはRS-232C)●電源:電池1.5V(単3アルカリ)×4●消費電力:130mW(バックライト非点灯時)●電池寿命:100時間(バックライト非点灯時、連続使用)●使用温度範囲:0~40℃●付加機能:各種機能16種●寸法・質量:本体:75(W)×145(D)×31(H)mm、0.34Kg●プローブ:Φ42 ×103 mm、0.17kg●付属品:アルミ素地、圧力分散板、標準板(5枚セット)、電池1.5V(単3アルカリ)×4、ソフトケース、取扱説明書●オプション:標準板(付属品以外の厚さ)、パソコンケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト:データロガー LDL-03 アズワン品番67-8735-81
1個
297,000 税込326,700
12日以内出荷