カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(145)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 測定用品(9)
  • 医療(6)
  • 作業服(3)
  • 手袋(2)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(27)
  • SMC(6,545)
  • BIGM(丸山製作所)(1,445)
  • 伊東電機(837)
  • YAMAHA(ヤマハ)(690)
  • WIDIA(514)
  • 三木プーリ(501)
  • MAZDA(マツダ)(459)
  • ノーブランド(355)
  • コガネイ(329)
  • 日野自動車(317)
  • オカムラ(岡村製作所)(248)
  • ホンダ(241)
  • ParkerTAIYO(226)
  • エスコ(219)
  • IKO(日本トムソン)(218)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
  • ニッサン(191)
  • TRUSCO(189)
サービス分類
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-20」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
2,600税込2,860特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
研究用精製水 アズワン研究用精製水アズワン(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個(20L)
当日出荷
日本薬局方準拠の精製水 イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20適合規格A1相当滅菌ろ過滅菌済アズワン品番4-930-01試験項目第17改正日本薬局方準拠
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワンラボランスチロール棒瓶(標本瓶)アズワン(1件のレビュー)
13,860税込15,246
1箱(55本)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
TEFEN PP ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN PP ネジ継手 ソケットアズワン
579税込637
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
カートリッジフィルター(PPS) アズワンカートリッジフィルター(PPS)アズワン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
超音波洗浄器(単周波) アズワン超音波洗浄器(単周波)アズワン(1件のレビュー)
205,920税込226,512
1個
当日出荷から翌々日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケットアズワン
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
4,574税込5,031
1着
当日出荷から12日以内出荷
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
アルミナ丸棒 アズワンアルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)
25,800税込28,380
1個
当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
スチロール棒瓶(標本瓶) アズワンスチロール棒瓶(標本瓶)アズワン(3件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
PP ネジ継手 ポリソケット アズワンPP ネジ継手 ポリソケットアズワン
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
グローブバッグ アズワングローブバッグアズワン(1件のレビュー)
68,700税込75,570
1ケース(6枚)
翌々日出荷
少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。 袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
材質PE(ポリエチレン)
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
角型ボトル アズワン角型ボトルアズワン
2,604税込2,864
1個
翌々日出荷
材質PE(ポリエチレン)容量(L)20口内径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×395
無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000] アズワン無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
5,594税込6,153
1枚
当日出荷から6日以内出荷
パワーホモジナイザー アズワンパワーホモジナイザーアズワン
62,200税込68,420
1セット(2本)
当日出荷
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ アズワンエコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズアズワン
52,400税込57,640
1台
当日出荷から10日以内出荷
内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント寸法(mm)75×30×160質量(g)約450電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)精度±(1.0%FS+1digit)機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーターサンプリング最大4000回/秒出力機能USB・RS232C
検体バッグフィルター付 アズワン検体バッグフィルター付アズワン
14,400税込15,840
1個
当日出荷
インキュベーター用シェーカー アズワンインキュベーター用シェーカーアズワン
125,700税込138,270
1個
当日出荷
CO2インキュベーター内で使用可能です。 コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。 タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg)8サイズ本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm電源AC100V 50/60Hz表示LED (回転数、タイマー)モーターブラシレスモーター回転半径(mm)10mm回転速度50~300rpmアズワン品番4-3879-01タイマー1分~99時間59分許容負荷荷重(kg)最大2.5
スーパーマジックバンテージ アズワンスーパーマジックバンテージアズワン
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から17日以内出荷
患部の固定・治療器具の固定などに。どんな部位でも片手で簡単に着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に変えることができます。両面がマジック受けになっており、どこでもマジックテープで留められます。
材質ナイロン・ポリエステルウーリー・PU(ポリウレタン)混洗濯方法洗濯可(手洗い)
シリコンチューブ 1巻 アズワンシリコンチューブ 1巻アズワン
37,422税込41,164
1巻
当日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)-60~+200℃
電圧/電流ロガー アズワン電圧/電流ロガーアズワン(1件のレビュー)
21,700税込23,870
1個
当日出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
精度±1%rdg+5dgtチャンネル数1チャンネル測定間隔1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分メモリー30000ポイント(MAX)インターフェースUSB電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)本体寸法(mm)95×10.4×21質量(g)約21(電池・プローブ除く)ケーブル長(mm)100
無塵衣(男女兼用・立ち襟)[CL10000] アズワン無塵衣(男女兼用・立ち襟)[CL10000]アズワン
5,881税込6,469
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ホモジナイザー用検体バッグ アズワンホモジナイザー用検体バッグアズワン
8,290税込9,119
1個
当日出荷
仕様ホモジナイズ容量(mL):最大400材質1層(低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンの混合物)寸法(mm)180×300厚さ(μm)70型番AS201フィルター無しアズワン品番2-920-01
捕虫機 アズワン捕虫機アズワン
1,490税込1,639
1袋(5個)
当日出荷
捕虫器MP-2000、MP-2300、MPX-200DXB、MP-8000用です。
種別ムシポン用 捕虫紙 5個入(MP-600、2300、8000/MPX-2000、2000DXB用)アズワン品番6-9717-12
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
97,400税込107,140
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200 アズワン【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200アズワン
1,690税込1,859
1台
翌日出荷から4日以内出荷
インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)電源コード(m)2.0(2Pタイプ)質量(kg)2.2本体寸法(mm)72×310×117
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケットアズワン
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
振り子式ポリタンクサーバー アズワン振り子式ポリタンクサーバーアズワン
36,500税込40,150
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)490×290×770
ナイロン6ポットミル PASシリーズ アズワンナイロン6ポットミル PASシリーズアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。本体から蓋が取り外しでき、使用後の洗浄が容易です。耐薬品性・耐摩耗性・耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質ナイロン6
オイルバススターラー アズワンオイルバススターラーアズワン
80,900税込88,990
1台
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
万能シェーカー USシリーズ アズワン万能シェーカー USシリーズアズワン
219,000税込240,900
1個
欠品中
大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様(回転計)デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源AC100V 50/60Hz 2A最大積載量(kg)5(ホルダー含む)消費電力約150WモーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40mm本体サイズ(mm)480×442×477設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpmアズワン品番1-5175-31タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
139,000税込152,900
1個
当日出荷から10日以内出荷
活性炭 アズワン活性炭アズワン(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1個(200g)
当日出荷から8日以内出荷
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
3,168税込3,485
1個ほか
当日出荷
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
被覆K熱電対 ガラス被覆 アズワン被覆K熱電対 ガラス被覆アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き測定温度範囲(℃)-50~+450被覆材ガラスウール
PFAベッセルSCC PFASシリーズ アズワンPFAベッセルSCC PFASシリーズアズワン
3,740税込4,114
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
枕型分銅 アズワン枕型分銅アズワン
125,500税込138,050
1個
当日出荷から7日以内出荷
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
ネジリブラシ ステンレス 300mm アズワンネジリブラシ ステンレス 300mmアズワン
644税込708
1本
当日出荷から24日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス全長(mm)300
【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン【レンタル】デジタル大型スターラーアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])50~1400