カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • SMC(153)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • 伊東電機(50)
  • Festo(50)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 東洋バルヴ(26)
  • イトーキ(22)
  • 廣杉計器(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • New-Era(ニューエラー)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
  • エスコ(13)
  • NSK(日本精工)(13)
  • ユニオンツール(12)
  • NORCOMP(12)
  • 協育歯車(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-203」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属焼結フィルター ステンレス・イレギュラー SUSシリーズ アズワン金属焼結フィルター ステンレス・イレギュラー SUSシリーズアズワン
25,900税込28,490
1個
6日以内出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ステンV字スパチュラ アズワンステンV字スパチュラアズワン
27,900税込30,690
1個
5日以内出荷
半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。オールSUS316製です。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
全長(cm)23
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ アズワンKBrプレート KBr Cutting STJシリーズアズワン
30,900税込33,990
1箱(50ピース)
当日出荷から翌々日出荷
KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
材質KBr
ネジリブラシ ステンレス 300mm アズワンネジリブラシ ステンレス 300mmアズワン
644税込708
1本
当日出荷から24日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス全長(mm)300
ポータブルミニCO2インキュベーター アズワンポータブルミニCO2インキュベーターアズワン
485,000税込533,500
1式
翌々日出荷
超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。
種別(MINIcell)アズワン品番3-6105-01
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)100
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
23,980税込26,378
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)60
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
23,980税込26,378
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)40
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)10
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)5
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
23,980税込26,378
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)2
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
23,980税込26,378
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
4,574税込5,031
1着
当日出荷から5日以内出荷
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
パワーホモジナイザー アズワンパワーホモジナイザーアズワン
62,200税込68,420
1セット(2本)
当日出荷
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8