カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ParkerTAIYO(129)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • SMC(47)
  • 伊東電機(15)
  • 三木プーリ(12)
  • ワルター(10)
  • NAKATAKI(8)
  • エスコ(7)
  • ニッセイ(7)
  • 長野計器(6)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • 東洋技研(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • コノエ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • アイセル(4)
  • アルインコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s10-35」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低血清培地 アズワン低血清培地アズワン
38,900税込42,790
1セット
当日出荷から4日以内出荷
正常ヒト微小血管内皮細胞の増殖に適しています。増殖添加剤の組成変更が可能です。長期保存が可能(基礎培地と増殖添加剤を別々に保存すれば8週間保存が可能)です。特別な培養基質の塗布は不要です。培地ボトルには、遮光フィルムを用い、光による劣化を防ぎます。
インキュベーター スチールタイプ アズワンインキュベーター スチールタイプアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
インキュベーター ステンレスタイプ アズワンインキュベーター ステンレスタイプアズワン
189,000税込207,900
1台
当日出荷から10日以内出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
セミオートプレートシーラー 温度・時間可変タイプ 178×370×380mm アズワンセミオートプレートシーラー 温度・時間可変タイプ 178×370×380mmアズワン
429,000税込471,900
1個
翌々日出荷
手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS寸法(mm)178×370×380質量(kg)約9.6電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)300ウォームアップ時間5分(to 170℃)温度設定範囲(℃)80~200/1.0アズワン品番4-6030-01
インキュベーター ステンレスタイプ SIWシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワンインキュベーター ステンレスタイプ SIWシリーズ 出荷前点検検査書付アズワン
201,000税込221,100
1台
10日以内出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
インキュベーター スチールタイプ IWシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワンインキュベーター スチールタイプ IWシリーズ 出荷前点検検査書付アズワン
176,000税込193,600
1台
10日以内出荷から50日以内出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
ノンフロンクールユニット アズワンノンフロンクールユニットアズワン
297,000税込326,700
1個
12日以内出荷
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。水槽に冷却コイルを入れるだけで冷却が可能です。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。撹拌機能を標準装備しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+35℃、温度制御精度:±1.0℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液の種類により変わります。質量(kg)約17表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式ON/OFF制御電源(AC100V)50/60Hz使用液清水、エチレングリコール水溶液保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出外寸法(mm)230×415×390 ※突起部分は含みません。冷媒R1234yfアズワン品番4-3907-01撹拌方式噴流撹拌式冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at-10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)運転電流(A)最大3.2/2.8