カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • Festo(16)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • SMC(65)
  • TRUSCO(11)
  • サトーパーツ(9)
  • サンドビック(7)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • スバル(74)
  • ツボ万(8)
  • ハンマーキャスター(54)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(17)
  • ユーエイキャスター(15)
  • 三木プーリ(17)
  • 三菱電機(15)
  • 堀内機械(555)
  • 日東工業(7)
  • 東正車輛(9)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-100」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。流量精度保持のため、チューブ交換時期を知らせる機能がついています。高精度で流量指定可能
    付属品専用チューブカートリッジH・ACアダプター材質専用チューブカートリッジ:シリコンゴム寸法(mm)130×190×140電源(V)AC100~240(50/60Hz)(2Pプラグ)表示【チューブ消耗状況】100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)モーターステッピングモーター回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5rpm単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)流量範囲(L/min)カートリッジL(別売)使用時/0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/0.5~100(設定は0.5単位)補正機能設定流量に対して±30%まで補正可能(1%単位)タイマー機能最大12時間サービス分類レンタル
  • 培地分注器用チューブカートリッジ アズワン

    培地分注器用チューブカートリッジ

    アズワン
    ¥9,690税込¥10,659
    1個
    当日出荷
    培地分注器(MDS-100SA)、デジタル定量チュービングポンプ(DSP-100SA)専用のチューブカートリッジです。
    仕様オートクレーブ可材質シリコンゴムアズワン品番1-5916-12
  • デジタル定量チュービングポンプ アズワン

    デジタル定量チュービングポンプ

    アズワン
    ¥128,000税込¥140,800
    1個
    当日出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
    付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)アズワン品番1-5916-01タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
  • 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン

    粉体計量供給機 スクリュータイプ

    アズワン
    ¥278,000税込¥305,800
    1個
    当日出荷
    高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
    仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12電源AC100~240V50/60Hz精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。アズワン品番4-803-01
  • 培地分注器 アズワン

    培地分注器

    アズワン
    ¥175,000税込¥192,500
    1セット
    当日出荷
    液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
    付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム質量(kg)約2.5電源AC100~240V、50/60Hz本体寸法(mm)130×190×140分解能0.1mL精度(%)(分注)±3以内(水の場合)分注速度(mL/min)200設定範囲(分注量)0.2~100mLノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7アズワン品番2-3555-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 【レンタル】培地分注器 アズワン

    【レンタル】培地分注器

    アズワン
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    培地分注をスピーディーに。液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
    付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質スチール、専用チューブカートリッジH/シリコンゴム