「sa25」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガソリン・オイル・グリース・弱酸・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ニトリルゴム、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約1900
規格EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC、EN 13832-3 K O P、EN 13287
機能耐化学薬品
耐熱温度(℃)300(底部)
材質(先芯)ポリマー
酸・ガソリン・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ハイパロン、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約2200
規格EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC、EN 13832-3 B L M N、EN 13287
機能耐化学薬品
耐熱温度(℃)300(底部)
材質(先芯)ポリマー
耐熱性と耐薬性に優れています。ガソリン・オイル・弱酸・溶剤への耐性に優れています。先芯入りのため安全性に優れています。
材質本体/耐熱NBR・クロロプレンゴム、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約2100
規格EN 15090 type 3、EN ISO 20345 S5 HRO SRC、EN 13832-3 JPQ(J(n-ヘプタン)、P(過酸化水素)、Q(イソプロパノール)、EN 13287、ASTM
機能耐熱・耐薬
耐熱温度(℃)本体(靴底以外)/約800、靴底/300
材質(先芯)ポリマー
関連キーワード