カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- オイレス工業(7)
- 相原電機(1)
- イハラサイエンス(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- ノーブランド(2)
- エバオン(25)
- Optibelt(74)
- Raspberry Pi(57)
- RS PRO(58)
- Seeed Studio(46)
- SPARKFUN(54)
- オカムラ(岡村製作所)(35)
- スリーライン(25)
- ビット・トレード・ワン(31)
- ホンダ(108)
- ブランドをもっと見る
「spb」の検索結果

ビッグドライ鍵付き(オートドライ) SPB-V
アズワン(1件のレビュー)¥124,000~税込¥136,400~1台当日出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。その他※庫内無負荷時、使用環境による材質(前面)ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)(棚板)60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ
アズワン¥130,000~税込¥143,000~1台9日以内出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。 デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)【棚板】60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出校正証明書一般校正
ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ
アズワン¥132,500~税込¥145,750~1台9日以内出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質前面/ガラス材質(本体)スチール鋼板/メラミン焼付塗装取付ピッチ(mm)60到達湿度(%RH)約20※庫内無負荷時・仕様環境による校正証明書一般校正(英語)
ディスポU字スパチュラ非滅菌タイプ 青PP製 100個入 SS-SPBシリーズ
アズワン¥43,999~税込¥48,399~1箱(100個)7日以内出荷粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラです。、FDA認可のオールポリプロピレン(PP)製です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、オールステンレス製のステンV字スパチュラもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ
アズワン¥132,500~税込¥145,750~1台9日以内出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(中国語)
吸水ポリマー入り汗取りパッド バンド式 1パック 100枚入
アズワン¥4,198税込¥4,6181パック(100枚)当日出荷パッド部分に吸水ポリマーシートを採用しており、吸水性・保水性に優れております。熱圧縮された不織布のため摩擦に強く、低発塵性です。ゴムバンド式です。パッド部分に溶着跡がない面を額にあたるようご使用ください。材質不織布 / 吸収ポリマーシート / ゴム寸法(mm)(目安)475~620質量(kg)0.3グレード(目安)クラス1000アズワン品番4-6852-01
ダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ
アズワン¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷本体パネルに再生PETを使用した環境配慮型のクリーン保管庫です。抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、保管品の出し入れに便利です。
薬品トレーユニット(UT-Lab.)
アズワン¥66,600税込¥73,2601個当日出荷から翌々日出荷実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
オートドライデシケーターBG-FN ゴム足付き SP-BGFNシリーズ 574×524×1065mm
アズワン¥166,000~税込¥182,600~1台翌々日出荷デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。内寸法(mm)494×460×848外寸法(mm)574×522×1074電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)平均:4、最大:27本体質量(kg)19電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
PETデシケーター BG
アズワン¥202,000~税込¥222,200~1個当日出荷デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
PETデシケーターBG SPシリーズ
アズワン¥182,000税込¥200,2001台翌々日出荷リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製色クリア棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-13棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
オートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mm
アズワン¥174,000~税込¥191,400~1台翌々日出荷デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。内寸法(mm)494×460×848外寸法(mm)574×522×1139電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)平均:4、最大:27材質(キャスター)ナイロン本体質量(kg)21電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付
アズワン¥187,000税込¥205,7001台翌々日出荷リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製色クリア棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-14棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
オートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズ
アズワン¥178,000~税込¥195,800~1台23日以内出荷デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。内寸法(mm)494×460×848湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)平均消費電力(W)4付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)内寸(mm)560×483×864電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)最大消費電力(W)27取付ピッチY(mm)50材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出パッキン【扉】マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)校正証明書一般校正
ヒートシンク
アズワン¥89税込¥981個当日出荷RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。材質アルミニウムサイズ(mm)14×14×6アズワン品番4-189-11
リキッドフェンス SPPBシリーズ
アズワン¥38,900~税込¥42,790~1個当日出荷から翌々日出荷ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。材質PVC、亜鉛メッキ鋼