ダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ

ダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ - アズワンダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ - アズワンダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ - アズワンダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ - アズワンダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ - アズワンダストフリーストッカー 1745 mm DFSシリーズ - アズワン

本体パネルに再生PETを使用した環境配慮型のクリーン保管庫です。
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。
扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。
メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、保管品の出し入れに便利です。

材質
本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)
電源
AC100V:50/60Hz:36/38W
キャスター
Φ65mm:ナイロン製(ストッパー付き×2個)
材質(ユニット)
ABS樹脂
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
約1
電源コード(m)
長さ1.8(2Pプラグ付き)
風速(m/s)
約0.5
フィルターサイズ(mm)
200×200×50
扉開閉方式
マグネットパッキン式
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
内容量
1個
注意
※メッシュ棚は付属していません。用途に合わせてアクセサリー(3-5034-03~07)よりお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
内寸(mm)
外寸法(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DFS-PA 0443780204437802DFS-PA(ユニット除く)約25.8364×480×1320444×543×1595(1745)(※1()はクリーンユニットも含む高さです。)メッシュ棚取り付け可能数:DFS-PA/21段4-7910-01
¥147,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
DFS-PB 0443958804439588DFS-PB(ユニット除く)約38.4778×480×1320858×543×1595(1745)(※1()はクリーンユニットも含む高さです。)メッシュ棚取り付け可能数:DFS-PB/21段×2列4-7910-02
¥189,000
¥179,800
¥197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする